カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み

「cp-468-2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電器用コネクターロックシリーズ TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックシリーズTAKIGEN(タキゲン)
6,971税込7,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
CP-468用本体下部カバー TAKIGEN(タキゲン)CP-468用本体下部カバーTAKIGEN(タキゲン)
787税込866
1個
6日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード24810
急速充電器用コネクターロック TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックTAKIGEN(タキゲン)
30,357税込33,393
1個
6日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード50351
扉部品カテゴリ
関連カテゴリ