カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(400)
  • メカニカル部品(90)
  • 制御機器(41)
  • 建築金物(28)
  • バイク部品(21)
  • 切削工具(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 測定用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 卓上消耗品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自転車部品(12)
  • 農業機械(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 梱包用品(10)
  • 機構部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 空圧工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 清掃用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • マスク(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-50」の検索結果

876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着付き広幅マジックテープ CP-50 クラレファスニング

    粘着付き広幅マジックテープ CP-50

    クラレファスニング
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    かんたん取り付け粘着付き広幅100mmのマジックテープ、A面(フック部)とB面(ループ部)のセットです。
    用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ナイロン幅(mm)100長さ(m)0.2粘着剤ゴム系
  • クリップコンパスCP-50 MIZAR(ミザールテック)

    クリップコンパスCP-50

    MIZAR(ミザールテック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    地図やガイドブックなどに挟んで取り付けることができます。双眼鏡のストラップや携帯ストラップにも付けられるため、アウトドアでも大変便利です。
    仕様リバ-シブルクリップ付、100m防水サイズ(mm)Φ50×22
  • (31D)パネル A CP 50-220 スバル

    (31D)パネル A CP 50-220

    スバル
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • (31C)パネル A CP 50-220 スバル

    (31C)パネル A CP 50-220

    スバル
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (36A)コントロール パネル CP 50H スバル

    (36A)コントロール パネル CP 50H

    スバル
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
  • (31D)パネル A CP 50-230 スバル

    (31D)パネル A CP 50-230

    スバル
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • (36F)AVR CP 50-240V スバル

    (36F)AVR CP 50-240V

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 高気密キャビネット CP 50シリーズ 河村電器産業

    高気密キャビネット CP 50シリーズ

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
  • 高気密キャビネット CP 50シリーズ 河村電器産業

    高気密キャビネット CP 50シリーズ

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
  • コーディネートプレート CP50F UNION(ユニオン)

    コーディネートプレート CP50F

    UNION(ユニオン)
    29,980税込32,978
    1組
    6日以内出荷
    2枚1組
    サイズ55×250
  • コーディネートプレート CP50C UNION(ユニオン)

    コーディネートプレート CP50C

    UNION(ユニオン)
    29,980税込32,978
    1組
    6日以内出荷
    2枚1組
    サイズ55×250
  • 方位磁石 クリップコンパス No.CP-50 YCMコンパス(ワイシーエム)

    方位磁石 クリップコンパス No.CP-50

    YCMコンパス(ワイシーエム)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様クリップ力:約2kg材質アセチ×POM厚さ(mm)クリップ可能:0~約3寸法(mm)直径26×40×21質量(g)11使用温度範囲(℃)-20~60
  • サージマスクCP 50枚入 可燃性ノーズブリッジ/ブルー/箱 竹虎

    サージマスクCP 50枚入 可燃性ノーズブリッジ/ブルー/箱

    竹虎
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ブルー
  • サージマスクCP 50枚入 可燃性ノーズブリッジ/ピンク/箱 竹虎

    サージマスクCP 50枚入 可燃性ノーズブリッジ/ピンク/箱

    竹虎
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ピンク
  • ソリッドマーカー サクラクレパス

    ソリッドマーカー

    サクラクレパス(22件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • 録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] リーダーメディアテクノ

    録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]

    リーダーメディアテクノ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    タイプ録画用対応●レーベル:ホワイトプリンタブル(ワイドプリント対応)速度1-16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)記録:4.7記録時間デジタル放送録画対応:120分入数50記録範囲回数:1回適合プリンタインクジェットプリンターケースタイプ:スピンドルCPRM対応対応
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • CD Series(CDQ2CP50) SMC

    CD Series(CDQ2CP50)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロンオレンジタイプマジック製
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • クリップ OHNO(大野ゴム工業)

    クリップ

    OHNO(大野ゴム工業)(64件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • クリップケース PLUS(プラス)[文具]

    クリップケース

    PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。
    付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケース材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100%外形寸法(mm)W76×D62×H40グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • スマートフォン用ストラップ クリップ(樹脂) エレコム

    スマートフォン用ストラップ クリップ(樹脂)

    エレコム(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
    ブラック
  • (31D)パネル A CP50-115 リコイル スバル

    (31D)パネル A CP50-115 リコイル

    スバル
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンドカッター ニチバン

    ハンドカッター

    ニチバン(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    テープの外径(3インチ)にピッタリセット可能です カートンテープ、クラフトテープに付けることで包装作業の能率がアップします
    用途梱包用テープの作業。トラスコ品番135-2113主な用途梱包用
  • エアーリベッター モノタロウ

    エアーリベッター

    モノタロウ(17件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • (31D)パネル A CP50-115E/スター スバル

    (31D)パネル A CP50-115E/スター

    スバル
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • 圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業

    圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP

    児玉工業(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
    用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーポリッシャ KTC

    キャリパーポリッシャ

    KTC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)135アズワン品番65-2490-21ブラシ径(Φmm)Φ50
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • 樹脂製クーラーキャップ NewHikari

    樹脂製クーラーキャップ

    NewHikari(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
    シルバーグレー種類クーラーキャップ材質(キャップ)AES樹脂材質(パッキン)エラストマー材質(フランジ)AES樹脂
  • センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ポリエチレンタイ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
    用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3
  • コンパクトシェード レギュラーサイズ Meltec(大自工業)

    コンパクトシェード レギュラーサイズ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1本(2枚)
    当日出荷
    まぶしい直射日光をソフトにカット。吸盤式で取付簡単!
    用途車の日除け仕様吸盤(QB-1)2個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)30(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
  • サイクルポジション MISUGI(ミスギ)

    サイクルポジション

    MISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
    付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
  • 朱鳥 CAN&PETホルダー ふくろ倶楽部

    朱鳥 CAN&PETホルダー

    ふくろ倶楽部(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    NEW STANDARD!ワーカーズシーンで華麗に舞う。
    材質ポリブラック
  • 普通地なまえテープ キャプテン

    普通地なまえテープ

    キャプテン
    219税込241
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    アイロンで簡単に接着が出来る名前テープ。にじみ防止加工もされています。お子様の学校用品に最適。
  • 高周波電流プローブ CPシリーズ (50MHz~100MHz、最大電流:50Apk) Micsig

    高周波電流プローブ CPシリーズ (50MHz~100MHz、最大電流:50Apk)

    Micsig
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【DC~100MHzの高周波電流測定】 DCから最大100MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。5A/30Aのデュアルレンジを備え、最大50Apkの電流波形を高精度に測定できます。 【高精度測定とワンタッチゼロ調整】 代表値±1%の高い測定精度を実現。デガウスとオートゼロをワンタッチで実行でき、測定前のオフセットを簡単に補正し、安定した測定をサポートします。 【コンパクト設計で狭い場所でも測定可能】 小型・軽量のプローブヘッドを採用し、密集した配線や基板周辺でも扱いやすい設計。EV、スイッチング電源、インバータ、パワーエレクトロニクスなど幅広い用途に対応します。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。過電流時にはLEDによるオーバーロード表示機能を搭載し、安全で確実な測定を実現します。
    仕様最大フロート電圧:CAT I 300V電源DC 5V 3A感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)インターフェース電源:標準BNCレンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A導体径(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最大動作電圧(V)CAT I 300最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
...