カテゴリ
- バイク部品(21)
- 切削工具(17)
- 制御機器(16)
- 物流用品(14)
- 測定用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 自転車部品(12)
- 農業機械(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 梱包用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 溶接用品(8)
- 事務用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 機構部品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 清掃用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- テープ(2)
- オフィス家具(2)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- TRUSCO(10)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- ALBA(アルバ)(9)
- コフロック(7)
- HASCO(5)
- セイニチ(生産日本社)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 日本理化学(4)
- 三菱電機(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- オーエッチ工業(3)
- サンワサプライ(3)
- CKD(3)
- 富士電機(3)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(3)
- 明大(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cp-50」の検索結果

粘着付き広幅マジックテープ CP-50
クラレファスニング¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷から9日以内出荷かんたん取り付け粘着付き広幅100mmのマジックテープ、A面(フック部)とB面(ループ部)のセットです。用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ナイロン幅(mm)100長さ(m)0.2粘着剤ゴム系
方位磁石 クリップコンパス No.CP-50
YCMコンパス(ワイシーエム)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様クリップ力:約2kg材質アセチ×POM厚さ(mm)クリップ可能:0~約3寸法(mm)直径26×40×21質量(g)11使用温度範囲(℃)-20~60
ソリッドマーカー
サクラクレパス(22件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字![録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] リーダーメディアテクノ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85467027-240905-02.jpg)
録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]
リーダーメディアテクノ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷タイプ録画用対応●レーベル:ホワイトプリンタブル(ワイドプリント対応)速度1-16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)記録:4.7記録時間デジタル放送録画対応:120分入数50記録範囲回数:1回適合プリンタインクジェットプリンターケースタイプ:スピンドルCPRM対応対応
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200![クリップケース PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510736-230106-02.jpg)
クリップケース
PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケース材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100%外形寸法(mm)W76×D62×H40グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
スマートフォン用ストラップ クリップ(樹脂)
エレコム(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。色ブラック
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP
児玉工業(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーポリッシャ
KTC(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。全長(mm)135アズワン品番65-2490-21ブラシ径(Φmm)Φ50
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
樹脂製クーラーキャップ
NewHikari(5件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。色シルバーグレー種類クーラーキャップ材質(キャップ)AES樹脂材質(パッキン)エラストマー材質(フランジ)AES樹脂
コンパクトシェード レギュラーサイズ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本(2枚)当日出荷まぶしい直射日光をソフトにカット。吸盤式で取付簡単!用途車の日除け仕様吸盤(QB-1)2個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)30(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
サイクルポジション
MISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
高周波電流プローブ CPシリーズ (50MHz~100MHz、最大電流:50Apk)
Micsig¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から6日以内出荷【DC~100MHzの高周波電流測定】 DCから最大100MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。5A/30Aのデュアルレンジを備え、最大50Apkの電流波形を高精度に測定できます。 【高精度測定とワンタッチゼロ調整】 代表値±1%の高い測定精度を実現。デガウスとオートゼロをワンタッチで実行でき、測定前のオフセットを簡単に補正し、安定した測定をサポートします。 【コンパクト設計で狭い場所でも測定可能】 小型・軽量のプローブヘッドを採用し、密集した配線や基板周辺でも扱いやすい設計。EV、スイッチング電源、インバータ、パワーエレクトロニクスなど幅広い用途に対応します。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。過電流時にはLEDによるオーバーロード表示機能を搭載し、安全で確実な測定を実現します。仕様最大フロート電圧:CAT I 300V電源DC 5V 3A感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)インターフェース電源:標準BNCレンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A導体径(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最大動作電圧(V)CAT I 300最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
受皿付きドラムポンプ
JTC(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等
ローターポリッシャ
KTC¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
建築用固形ペンキ 白 フック
サクラクレパス¥319税込¥3511本当日出荷すぐ書けボタ落ちしない築資材へのマークチェックに最適です。すぐ書けボタ落ちがありません。カクハンしなくて書けます。上向きでも書けます。最後まで使えます。用途建築資材へのマークチェック用。材質キャップ本体:PP、インキ:アルコール系、回点軸:POM質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×20×132インク色白











![録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] リーダーメディアテクノ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85467027-240905-02.jpg)




![クリップケース PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510736-230106-02.jpg)







![ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22348490-230328-02.jpg)