カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 物流用品(1)
「cp-dfpj」の検索結果

R134A マルチカンジョイント 2缶用
ロビネア(ROBINAIR)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2缶接続マルチ缶ジョイント適合R134aタイプ2缶接続タイプ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物接続径M10
ひも付き袋フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,620税込¥2,8821個当日出荷空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
レマン・ドライフィルター
前田シェルサービス(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。使用温度範囲(℃)5~60
3in1マルチ・ドライフィルター
前田シェルサービス¥74,980~税込¥82,478~1個ほか当日出荷から11日以内出荷オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
(83件のレビュー)¥599~税込¥659~1缶(200g)ほか当日出荷自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
ひも付き布フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,900~税込¥3,190~1個当日出荷空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
サービス缶T型ジョイント
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷用途R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント適合TA126・TA126K材質真鍮接続口(バルブ)M10P1.5フレアメス×2(ホース)M10P1.5フレアオス×1危険物の類別非危険物
マルチジョイント
タカミヤ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。トラスコ品番761-1463材質スチール質量(kg)1適合パイプ径(Φmm)48.6