カテゴリ

  • オフィス家具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-fans38-3」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱ファン高速タイプt=38mm サンワサプライ放熱ファン高速タイプt=38mmサンワサプライ
29,980税込32,978
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz)電圧(V)100本体質量(g)550電源コード(m)2騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz)回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
放熱ファン サンワサプライ放熱ファンサンワサプライ
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)550使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.21電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力18/16W電源コード(m)2騒音値(dB)42/45d最大風量(m3/min)2.5/2.9回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
19インチサーバーボックス サンワサプライ19インチサーバーボックスサンワサプライ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。棚板3枚標準装備です。棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。棚板は100mmピッチで可変できます。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。
その他【マンセル値】N1.0付属品棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用パネル用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)幅(mm)(ケーブル口)200寸法(mm)【棚板とバックパネルの間】57.7取付【セキュリティワイヤ】否タイプハンドル錠側・背面はシリンダー錠キャスターありフレーム色ブラック棚板耐荷重(kg)150外装【側面】パネル【前面】メッシュ【背面】メッシュRoHS指令(10物質対応)対応1種類総耐荷重(kg)300アジャスターあり天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)600
デスク・テーブルカテゴリ
関連カテゴリ