カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-s186」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントポンプ(自吸式) 日立産機システム

    クーラントポンプ(自吸式)

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
    用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
  • 標準扇形ノズルステンレス製 1/8オス いけうち

    標準扇形ノズルステンレス製 1/8オス

    いけうち
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    最も打力の強い直進棒流を噴霧します。液抵抗を最小に抑える内部設計により、同一噴孔径では他の直進ノズルよりはるかに大きな噴霧流量を発生し、管内乱流にも強いです。噴口部にセラミックチップを使用しています。
    用途機械装置や各種容器の高圧ジェット洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応