767件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアポケット 0.06mm 標準タイプ モノタロウ 動画あり
標準タイプのクリアポケットです。 厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト! コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに 適合30穴/4穴/2穴 材質PP クリア サイズA4収納 タイプA4収納 寸法(幅W×高さH)(mm)235×305 シート厚さ(mm)約0.06 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(100枚)
499 税込549
欠品中

日本メカケミカルCP-6
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内短、中期防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 容量(L)18 引火点(℃)43 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.76 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
当日出荷



1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷









1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷





被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル 使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2 適合銅管外径(mm)6
1個
79 税込87
翌々日出荷

被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル 使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4 適合銅管外径(mm)6
1個
79 税込87
欠品中




2台は便利。HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードルが新登場!!
1個
7,998 税込8,798
当日出荷





日本ニューマチック工業コレットチャックCP(Φ6)
トラスコ品番819-9978 適合機種NHG-65K、NHG-65LK 質量(g)75 コレット内径(Φmm)6
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズMZK-SS04専用クラウドパック6年 MZK-SS04-CP6
期間中、クラウド利用料金・製品保証延長・先出センドバック保守サービスがワンパッケージに包括された安心でお得なサービス、6年
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06-L
RoHS
・ケーブル接続部に2200μFのコンデンサーを2個搭載し、安定した電源供給を実現。・各コネクター間の距離は43mm
長さ(mm)180+180+180 ブラック 備考警告:1本の電源ケーブルから4台を超えるドライブに接続しないでください。 コンデンサ容量(μF)2200 型番SST-CP06-L コネクタ1~3変換180°アングルSATA 15ピンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷

売り場で定番のクリップもエコ素材にチェンジ!。廃棄の際に分別が不要で作業効率化・省人化に貢献します
その他可燃ゴミとして処分出来ます。※自治体のルールに従ってください。 材質本体:紙プラ、バネ:PBS(ポリブチレンサクシネート) 寸法(mm)上クリップ開口:10、下クリップ開口:30 ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)W80×H96
1セット(5個)
999 税込1,099
8日以内出荷

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)




1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷


1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用
用途軸付砥石を取り付ける部品 トラスコ品番816-0160 適合機種RG-38A 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)50
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷