こんなお得な商品も!
ダブルクリップ
モノタロウ
¥43~
税込¥47~
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」
本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。
てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。
レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。
定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。
資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。
銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。
挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキ
色ブラック
繰り返し・詰め替え対応
用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。
間口(mm)600
付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50
総耐荷重(kg)100
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。
厚さ(μm)100
タイプCPリーフ
デザイン性と機能性を兼ね備えたフラットファイル。オフィスでのファイリングやプレゼンテーションなど、さまざまなシーンに活躍します
表紙オモテ面には水や汚れに強く、高級感のあるコーティングを施しています。
サイズA4-S
材質表紙/板紙、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
高さ(mm)307
タイプタテ型
外幅寸法(mm)231
背幅(mm)18
穴数2
収納寸法(mm)15
収納枚数(枚)150
とじ仕様80mmピッチ
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0123
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。
原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます!
しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に
厚さ(μm)240
フィルム厚さ(μm)100
総厚(μm)240
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパ平歯車
材質SCM440
形状ST
表面処理黒染
材質超硬超微粒子
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
シャンク径d(Φmm)12
刃長l1(mm)40
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
寸法(高さH×幅W)(mm)900×1200
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車
材質SCM440
形状ST
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車
材質SUS303
形状S1
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車
材質ステンレス
形状S1
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯面硬度225~285HB
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36
歯幅E(mm)30
ボス長F(mm)20
全長G(mm)50
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
用途動力伝達用歯車。
材質SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0124
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。
仕様ダブルマージン仕様
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度194HB以下
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質SUS303
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度187HB以下
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
材質S45C
関連キーワード
1
2
次へ