カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)

「cp-10s-100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-10S-100用ロードホイール をくだ屋技研CP-10S-100用ロードホイールをくだ屋技研(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から19日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)エバラポンプ(荏原製作所)
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
Siemens 通信モジュール SIEMENSSiemens 通信モジュールSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形) エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)エバラポンプ(荏原製作所)
399,800税込439,780
1台
46日以内出荷
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維形式全閉防まつ形フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受寸法B(mm)360寸法T(mm)3取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L