カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-115h」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターピン IKURATOOLS(育良精機)センターピンIKURATOOLS(育良精機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)25QC クイックカッターIKURATOOLS(育良精機)
8,488税込9,337
1本
当日出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から19日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研キャッチパレットトラック用 電動アシストユニットをくだ屋技研
439,800税込483,780
1台
15日以内出荷
後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。
適合温度速度(km/h):5適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114出力(W)250電圧(V)24温度(℃)作業:0~40本体質量(kg)10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)約2充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63ARoHS指令(10物質対応)対応ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30