カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 切削工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-360」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式GENTOS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能Type-Cケーブルで充電(付属)CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IP64使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
標準タイプ用スペーサー デルテック標準タイプ用スペーサーデルテック
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。同軸ケーブル、並列ケーブルや交差ケーブルの敷設に最適な、ケーブルの損傷を防ぐことができるスペーサー(標準タイプ用)
用途電設工事用トラスコ品番627-7063材質ポリプロピレン幅(mm)30.5RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
59,127税込65,040
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
7,988税込8,787
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
28,980税込31,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
固定ハンドル式 コクヨ固定ハンドル式コクヨ
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
スタック可能脚数:(CK-M640・S640)30脚、(CK-M641)25脚
仕様カラベルシリーズ専用台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
パッシブ・プローブ PINTECHパッシブ・プローブPINTECH
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
(226)フユエルパイプ CP 4.5X360 スバル(226)フユエルパイプ CP 4.5X360スバル
579税込637
1個
5日以内出荷
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:360●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:647-360Sアズワン品番65-8683-60
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:360●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:648-360Nアズワン品番65-8683-77
PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック)PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラーOWLTECH(オウルテック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ質量(g)約850(全て含めた重量)回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間3年間騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン構造(軸受)流体軸受けチューブ長さ(mm)約400最大風量(CFM)73.6
研磨布シート フレックスクロス KOVAX(コバックス)研磨布シート フレックスクロスKOVAX(コバックス)
16,980税込18,678
1箱(100枚)
7日以内出荷
柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、
用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ロジテック LT-H0310B/CP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止360度
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-360C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-360C)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)360磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-360C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-360C)SMC
22,980税込25,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)360磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-360C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-360C)SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)360磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-360C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-360C)SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)360磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-360C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-360C)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)360磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SB40) SMCCP Series(CP96SB40)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
カットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ エスコカットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズエスコ
15,200税込16,720
1組(5本)
翌日出荷
柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-70●商品名:PVCコーン700●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:無●入数:5本●材質:PVC/ゴム●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッドアズワン品番65-9337-68
カットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ エスコカットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズエスコ
16,900税込18,590
1組(5本)
翌日出荷
柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-71●商品名:PVCコーン700 反射●材質:PVC/ゴム●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:有●入数:5本●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド/反射白アズワン品番65-9337-69
ピボットレバーセット CP 3フィンガー ZETAピボットレバーセット CP 3フィンガーZETA
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
360°前面切削加工を施すピボットレバーCPに、トレール車向けカラーレバーセットを設定。各車両に合わせたアルマイトカラーをラインナップ。
種別3フィンガー
反射板 azbil(旧:山武)反射板azbil(旧:山武)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
関連資料(3.24MB)
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
キャノンポール PJ-CP シロクマキャノンポール PJ-CPシロクマ
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
材質真鍮
合掌袋 OP20/ドライ/CP40 OXシリーズ メイワパックス合掌袋 OP20/ドライ/CP40 OXシリーズメイワパックス
38,980税込42,878
1ケース(1600枚)
6日以内出荷
透明性に優れていますので、中身をひき立てます。防湿性に優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
ネモアキャストポリエステル 3号 NCP-300 10カン 7.5X360 日本ヒューマンメディクネモアキャストポリエステル 3号 NCP-300 10カン 7.5X360日本ヒューマンメディク
6,198税込6,818
1箱
9日以内出荷
高い強度でべたつきの少ないグラスファイバーとレントゲン透過性が良く軽量なポリエステルタイプの2種類をラインナップ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000002医薬品医療機器等法一般医療機器
CP Series(CP96SB32) SMCCP Series(CP96SB32)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CP Series(CP96SB125) SMCCP Series(CP96SB125)SMC
39,980税込43,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
CP Series(CP96SB50) SMCCP Series(CP96SB50)SMC
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷から31日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CP Series(CP96SDB100) SMCCP Series(CP96SDB100)SMC
34,980税込38,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP Series(CP96SB80) SMCCP Series(CP96SB80)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CP Series(CP95SDL50) SMCCP Series(CP95SDL50)SMC
23,980税込26,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB32) SMCCP Series(CP95SB32)SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB80) SMCCP Series(CP95SB80)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB63) SMCCP Series(CP95SB63)SMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB50) SMCCP Series(CP95SB50)SMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド