カテゴリ

  • オフィス家具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-fans38-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱ファン サンワサプライ放熱ファンサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)550使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.21電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力18/16W電源コード(m)2騒音値(dB)42/45d最大風量(m3/min)2.5/2.9回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
19インチサーバーラック サンワダイレクト19インチサーバーラックサンワダイレクト
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANSを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700~780mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様マウント有効サイズ最小:700mm マウント有効サイズ最大:780mm ケーブル口のサイズ_H:60mm セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_W:330mm付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋耐荷重(kg)500キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間60分色(マンセル値)該当なしアジャスターありユニット数36U組立人数2
サーバーラック(24U) サンワダイレクトサーバーラック(24U)サンワダイレクト
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※ CP-FANS 、 CP-SFANS 、 CP-FANS38 を別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:24U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×1255ブラック仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】630~680使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
放熱ファン高速タイプt=38mm サンワサプライ放熱ファン高速タイプt=38mmサンワサプライ
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz)電圧(V)100本体質量(g)550電源コード(m)2騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz)回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
関連キーワード
デスク・テーブルカテゴリ
関連カテゴリ