カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 事務用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)

「cp103」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ダブルクリップ

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    399税込439
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
  • CPリーフ ラミネートパウチフィルム フジプラ

    CPリーフ ラミネートパウチフィルム

    フジプラ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプCPリーフ厚さ(μm)100
  • 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]

    軽く開けるダブルクリップ エアかる

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    329税込362
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」 本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。 てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。 レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。 定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。 資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。 しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
    材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ

    被覆銅管用ビニールキャップ

    三興マテリアルサプライ
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm フジプラ

    パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm

    フジプラ
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
    用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。厚さ(μm)100タイプCPリーフ
  • CPリーフ ステッカータイプ フジプラ

    CPリーフ ステッカータイプ

    フジプラ
    2,998税込3,298
    1冊(20枚)
    当日出荷
    片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
    用途各種掲示物に厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
  • CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
  • チップ ICP イスカル

    チップ ICP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • CDC フルードフィット ロッキングクリップ CDC

    CDC フルードフィット ロッキングクリップ

    CDC
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    88,980税込97,878
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • KSSCP 調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP 調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • 先端交換式ヘッド ICP-2M イスカル

    先端交換式ヘッド ICP-2M

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質IC908
  • スモウカム ヘッド ICP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド ICP-2M

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様ダブルマージン仕様
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Laird Technologies ペルチェモジュール LAIRD TECHNOLOGIES

    Laird Technologies ペルチェモジュール

    LAIRD TECHNOLOGIES
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • 焼入平歯車SSCP KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SSCP

    KHK(小原歯車工業)
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車用。材質S45C形状S1全長(mm)50歯幅(mm)30穴径(Φmm)20モジュールCP10歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)20
  • KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
  • カラーベースポケット(A4縦型) キングジム

    カラーベースポケット(A4縦型)

    キングジム(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切り抜きや書類をカラフルに分類・整理。台紙はドット罫入り。 透明PP製ポケットで、光の反射やベトつきが少ないエンボス加工。
    サイズA4タテ穴数30材質ポケット/再生PP幅(mm)230高さ(mm)300グリーン購入法適合
  • 替ツボ goot(太洋電機産業)

    替ツボ

    goot(太洋電機産業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1550T ULTRA SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1550T ULTRA

    SHINANO(信濃機販)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    部品名称アンビルCP形状図番331台使用個数1
  • ノートPC ケース ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ロジテック LT-H0310B/CP材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約310×210×20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約270×180
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ロジテック LT-H0310B/CP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止360度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ロジテック LT-H0310B/CP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • タッチペン ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品 メディアカバーマーケット

    タッチペン ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様
    適合機種ロジテック LT-H0310B/CP寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
  • WAVEE 3" (ウェイビー3) EIS VOGEL

    WAVEE 3" (ウェイビー3)

    EIS VOGEL
    1,098税込1,208
    1パック(6個)
    6日以内出荷
    <オリジナル三又テール>左右に分かれたテールがブレーキとなるため「より一点で、よりスローに」アピールできます。また、ロッドワークの強弱に応じてテールアクションが細かく変化。バスに見切られにくいタイトな波動でバイトを持ち込みます。 <特殊エアホール構造>ロールアクションをサポートする絶妙な浮力バランスを追求した特殊形状の空気室。低重心化によりノーシンカーリグ(I字引き)での姿勢安定性も抜群です。 <セミラウンドボディ>スト系リグで多用されるフラットサイド系とは異なり、ボディ断面は真円に近いセミラウンド形状を採用。ロールの動き出しを妨げることなくスムーズにアクションを繋ぐことが可能です。 JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。
    用途【変幻自在、喰わせの波動】スト系リグの基本性能といえるロールアクション。中でも「低速域での安定性とレスポンス」にこだわり抜いたリアルフィッシュ系ワームです。容易にロールさせやすいのはもちろんのこと、ロッドワークに対して機敏に反応するためアクションの緩急は思いのまま。サイトフィッシングやチェイス時の接近戦でこそ、多彩な波動で仕掛ける「攻め」の釣りが展開できます。
  • クラシッククラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    クラシッククラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷
    R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
vp100特集