カテゴリ
- 制御機器(5)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(3)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- MOXA(5)
- イスカル(4)
- スバル(2)
- アイゼン(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- キャプテン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 多摩電子(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- FILTEC(1)
- マイクロソフト(1)
- MICROCHIP(1)
- SIEMENS(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- cotta(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「cp132」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
反射シール抜型 シール粘着
キャプテン¥199税込¥2191パック当日出荷夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。用途衣類・傘など品番GFCP132 #21タイプ#21/星枚数6枚
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
反射シール抜型
キャプテン¥279税込¥3071袋(6枚)6日以内出荷夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。 接着力が強く、柔軟性のあるシールです。種別22材質ガラスビーズ55%、ポリエステル繊維・ウレタン樹脂55%、接着樹脂:アクリル系樹脂サイズハート6枚タイプシールタイプ
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトダブルサイドクランプ
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
PCI/PCI Express シリアルボード
MOXA¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から45日以内出荷PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。用途シリアルインターフェイス接続、増設用。
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP は、18 個のプッシュイン端子用の CC13 カラーコードの青色 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P2仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2896アズワン品番65-7343-67
CP-132ELシリーズ2ポートRS-422/485 PCI Expressボード CP-132ELシリーズ
MOXA¥39,980税込¥43,9781個63日以内出荷PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス、ケーブル(CBL-M25M9x2-50)つき用途-仕様●サイズ:67.21×103.97mmアズワン品番68-1350-93
CP-132ULシリーズオプションの2 kV絶縁付き2ポートRS-422/485 Universal PCIシリアルボード
MOXA¥34,980税込¥38,4781個63日以内出荷800 kbpsを超えるデータスループットにより、トップパフォーマンスを実現、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、ADDC(R)は、RS-485信号の自動データ方向制御を提供、RS-422/485で最大1.2 kmのデータを送信、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、3.3/5 V PCIとPCI-Xとの互換性、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、MD1ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット仕様●サイズ:64.4×120mmアズワン品番68-1350-92
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-132C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)132作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
産業用ボード
MOXA¥19,980~税込¥21,978~1個63日以内出荷から113日以内出荷CP-132UL/CP-132UL-Iは工業自動化システムインテグレータ向けの高性能マルチポート・シリアルボードです。 長距離マルチポイントPCベースデータ収集アプリケーションに最適です。 精密なRS-485通信用の自動データ方向制御機能搭載 RS-485通信で送信ドライバをオン/オフするには正確なタイミング制御が必要です。 MoxaのADDC対応のTurbo Serial Engine(ターボシリアルエンジン)チップを搭載したことにより、RS-485パケットの伝送は、RS-232Cを利用する場合と同じように簡単です。寸法(mm)64.5×120規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数2対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND、【4線式RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND、【2線式RS-485】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB25 メス通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式MU860(16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)
マイクロソフト¥519,800~税込¥571,780~1台翌々日出荷仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)色ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)32SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク
多摩電子¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。色ピンク質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
産業用ボード
MOXA¥21,980~税込¥24,178~1個76日以内出荷から113日以内出荷CP-132ELおよびCP-132EL-Iは、長距離、マルチポイント、PCベースデータ収集ソリューションを必要とする工業オートメーションアプリケーションのために設計された2ポートPCI Expressボードです。規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数2対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-422/485相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB25(F)RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
クラシッククラッシュプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥19,980税込¥21,9781個62日以内出荷R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。