カテゴリ

  • 制御機器(169)
  • 厨房用品(54)
  • 自動車純正部品(33)
  • オフィス家具(24)
  • 建築金物(19)
  • 農業機械(16)
  • 機構部品(15)
  • 医療(15)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 保管用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 住設機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「h-603」の検索結果

501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ヘックス ユニクロ

    KNフジニッテイ(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(180本)
    当日出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 色Jフック WAKI(和気産業)

    色Jフック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    小物掛に最適です。
    付属品ビス(木ネジ皿3.1X20)材質鋼板安全荷重(kg)5
  • ユニバーサルエルボ AirTAC

    ユニバーサルエルボ

    AirTAC
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 ジョウゴ フック付き SUGICO(スギコ)

    18-8 ジョウゴ フック付き

    SUGICO(スギコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロックスタイル PCアクアボトル パール金属

    ブロックスタイル PCアクアボトル

    パール金属(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    積み重ねできて持ちやすい。 粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。 もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。 まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
    材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)商品タイプスクリュータイプ
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
    接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • 粘着テープ付き巾木 東リ

    粘着テープ付き巾木

    東リ
    4,998税込5,498
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
    仕様裏面:粘着テープ付き寸法(mm)60×909
  • 挟んでフック ベロス

    挟んでフック

    ベロス
    379税込417
    1セット(2個)
    当日出荷
    何で今まで無かったのか!粘着もマグネットも要らない簡単便利なフックです。※シンプルなデザインで取り付けは挟むだけ。※縦向き・横向きのいずれの場面でも使用できます。
    用途袋の吊り下げ、帽子やバッグ収納、キッチン収納、アウトドアにも。材質スチール、ニッケルメッキ、ポリエステル
  • 挟んでフック ベロス

    挟んでフック

    ベロス
    329税込362
    1個(2個)
    当日出荷
    クリップがフックになった! 引っ掛け収納の新定番
    シルバー
  • エクステンションバルブ TECH

    エクステンションバルブ

    TECH(6件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    重量用扉に最適です。
    用途配電盤・工作機械・建設機械等材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • バンドヒーター【1ピース型】 坂口電熱

    バンドヒーター【1ピース型】

    坂口電熱
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)1
  • ロング巾木 東リ

    ロング巾木

    東リ
    12,980税込14,278
    1巻(50m)
    当日出荷から28日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイ

    ドリスクヘックス ステンレス

    KNフジニッテイ
    7,498税込8,248
    1箱(180本)
    当日出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケルダボ オン WAKI(和気産業)

    ケルダボ オン

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1箱(4本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    キャビネット・本箱・水屋等の棚受用ダボ。埋め込みなので強度があります。
  • PH603 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PH603

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,824税込3,106
    1個
    翌々日出荷
    側面や垂直軸の取付けに
    仕様-形状フランジサイズ18×54×38
  • 18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付) SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付)

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×388×140商品タイプバット
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    当日出荷
  • ボールラスプ TECH

    ボールラスプ

    TECH
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様SSG:330軸穴径(mm)6.3直径(Φmm)25
  • フレキシブル・チューブ(H型) アソー

    フレキシブル・チューブ(H型)

    アソー(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品V6500パッキン2枚材質SUS316L
  • パイジョンパーツ PHシリーズ フランジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PHシリーズ フランジ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)18×54×38表面処理白色アルマイト
  • Hi Luckyシート LHシリーズ 桜井

    Hi Luckyシート LHシリーズ

    桜井
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    。小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
  • 18-8深型給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付) SUGICO(スギコ)

    18-8深型給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付)

    SUGICO(スギコ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション

    MCH マシナリーヒンジ

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 18-8給食バット用蓋 SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット用蓋

    SUGICO(スギコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×400×20RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプフタ
  • チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    9,890税込10,879
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニバーサルエルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • GS ミル ハード NACHI(不二越)

    GS ミル ハード

    NACHI(不二越)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
    材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
  • LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。
    種別公園・街路用照明材質グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)質量(kg)11仕上:ダークブラウン(レザートーン)材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60材質(枠)鋼板適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
  • 超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
    用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • 18-8給食バット・可動ハンドル付 SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット・可動ハンドル付

    SUGICO(スギコ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
    用途食材の調理や運搬材質SUS304
...
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
"h-603" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷