カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「cp19a」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧フリーパンチ(薄鋼セット) JEFCOM(ジェフコム)

    油圧フリーパンチ(薄鋼セット)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    3日以内出荷
    返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
    セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、薄鋼電線管用パンチダイス5種(DFP-A19、DFP-A25、DFP-CP31、DFP-CP39、DFP-CP51)
  • ケミフィット CPシリーズ ナット ニッタ

    ケミフィット CPシリーズ ナット

    ニッタ
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ナット質量(g)4.0使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃寸法L(mm)26.5最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブ外径(inch)1/2二面幅H2(mm)22.0