カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • メカニカル部品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp1w」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omron オプションボード オプションボード CP1Wシリーズ用 omron(オムロン)

    Omron オプションボード オプションボード CP1Wシリーズ用

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型奥行(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
    仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズアズワン品番65-7274-19
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    CP1L デジタル入出力モジュール - トランジスタ出力。最大スイッチング容量: 0.3 A / ポイント @ 4.5 → 30 V dc ( CP1W - 40EDT1 )、0.3 A / ポイント @ 24 V ac + 10 % / -5 % ( CP1W - 20EDT1 ) 漏洩電流:最大 0.1 mA 残留電圧:最大 1.5 V
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-488アズワン品番65-7299-73
  • PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W シリーズは、アナログ入力 x 4 とアナログ出力 x 2 を備えた I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
    仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズ●コード番号:215-8810アズワン品番65-7273-41
  • PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用

    omron(オムロン)
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W シリーズは、アナログ入力 x 4 とアナログ出力 x 4 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
    仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズ●コード番号:215-8811アズワン品番65-7273-86
  • スクリューカムクランプ用部品 スーパーツール

    スクリューカムクランプ用部品

    スーパーツール
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリー omron(オムロン)

    N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリー

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリ適合機種N/NA□□(S□)タイプ CP1E CPUユニット
  • I/Oユニット Analogue Output Module CP1E用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット Analogue Output Module CP1E用

    オムロンヘルスケア
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W-DA042 は、I/O 拡張ユニットです。 4 つのアナログ出力( 1 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA の信号最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上しま
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CP1Eアズワン品番65-7274-82
  • プログラマブルコントローラ オプションボード omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ オプションボード

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    適合規格cULUs(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
  • プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
  • ホットミラー(アクリルシリーズ) トーグ安全工業

    ホットミラー(アクリルシリーズ)

    トーグ安全工業
    43,980税込48,378
    1式
    3日以内出荷
    アクリル樹脂の優れた反射率・対候性を活かし、明るく鮮明に映し出します。 ミラー、支柱の色は全てオレンジです。道路反射鏡協会認定品です。
    付属品取付金具付き仕様標準型、道路反射鏡協会認定品オレンジ取付け方法支柱取付材質(ミラー)アクリル使用場所屋外
  • プログラマブルコントローラ アナログユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ アナログユニット

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。
    仕様断線検知機能:あり絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)
  • プログラマブルコントローラ 温度センサユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ 温度センサユニット

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。
    適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令絶縁方式各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)
  • KD10 1回線断線ペグ 川口電機製作所

    KD10 1回線断線ペグ

    川口電機製作所
    3,698税込4,068
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    KD10シリーズの試験弾器機能を使う際に使用する断線ペグ。
  • アナログオプションボード omron(オムロン)

    アナログオプションボード

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様オプションボードスロットに装着可能。
  • プログラマブルコントローラ メモリカセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ メモリカセット

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    仕様プログラムのバックアップ、オートブートが可能適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)
  • I/Oユニット 拡張ユニット PLC用 omron(オムロン)

    I/Oユニット 拡張ユニット PLC用

    omron(オムロン)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron I/O 拡張ユニットは、-10 +10 V の範囲32 デジタル出力 出力タイプ - リレー NO
    仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CP2E プログラマブルコントローラ●コード番号:214-7278アズワン品番65-7281-90
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    CP1Lデジタル出力モジュール。CP1LCPUに接続できるデジタル拡張ユニットで、必要な出力ポイント数を設定することができます。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 66 x 50 mmアズワン品番65-7334-03
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用

    オムロンヘルスケア
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    CP1L アナログ出力モジュール。アナログ出力モジュールの特長:。出力電圧範囲: 0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V 出力電流範囲: 0 → 20 mA、4 → 20 mA
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Analogue●寸法:100 x 86 x 50 mmアズワン品番65-7329-11
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CP1Hシリーズ CP1Lシリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CP1Hシリーズ CP1Lシリーズ用

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    CP1L 温度センサ入力モジュール。温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CP1Hシリーズ, CP1Lシリーズ●入力方式:温度計●寸法:86 x 90 x 50 mm●コード番号:401-490アズワン品番65-7303-80
  • I/Oユニット Analogue Input Module CP2E プログラマブルコントローラ用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット Analogue Input Module CP2E プログラマブルコントローラ用

    オムロンヘルスケア
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Omron I/O 拡張ユニットには、0 → 5 V、1 → 5 V、0 → 10 V など定格電流は 0 → 20 mA 又は 4 → 20 mA です。1 ms / ポイント変換時間があります。動作温度範囲は -20 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です。分解能: 1/12000 (フルスケール) 外部入力インピーダンス:最小 1 M Ω (電圧入力)
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CP2E プログラマブルコントローラアズワン品番65-7273-05
  • アダプタ CJユニットアダプタ CJシリーズ用 オムロンヘルスケア

    アダプタ CJユニットアダプタ CJシリーズ用

    オムロンヘルスケア
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    CP1L 多機能 CPU
    仕様●アクセサリタイプ:CJユニットアダプタ●併用可能製品:CJシリーズアズワン品番65-7358-69
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用

    オムロンヘルスケア
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    N、L、CE。CP1L拡張入出力モジュール。拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:Omron Electronics SYSMAC CP1H / CP1L●入力方式:DC●出力タイプ:トランジスタ●出力電流:130 mA●寸法:86 x 90 x 50 mmアズワン品番65-7358-52
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CP1L CPUユニット用 omron(オムロン)

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CP1L CPUユニット用

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    CP1Lアナログ信号オプションボード。CPU CP1L-EM及びCP1L-EL用のアナログ信号オプションボードです。アナログ信号オプションボード 入力、出力、I/O互換を使用可能 CPUユニットオプションボードスロットの1又は2に取り付け可能 0-10 V、1/4000の分解能 0-20 mA、1/2000の分解能
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    CP1L デジタル入出力モジュール - リレー出力。最大スイッチング容量: 2 A @ 250 V ac ( cos O:1 )、24 V dc 4 A / コモン 最小スイッチング容量: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命(抵抗負荷): 150 x 10 3 動作、24 V dc 電気的寿命(誘導負荷): 100 x 10 3 回、24 V ac ( cos:0.4 ) 機械的寿命: 20 x 10 6 回 DC 入力オンディレー: 0 → 32 mS (最大) (デフォルトは 8 ms
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-444アズワン品番65-7265-28
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    CP1L 温度センサ入力モジュール。温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Analogueアズワン品番65-7299-95
  • RS-422A/485(絶縁型)オプションボード omron(オムロン)

    RS-422A/485(絶縁型)オプションボード

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    消費電流(A)0.075(5V系)端子台棒型圧着端子使用通信ポートRS-422A/485(絶縁型)×1伝送距離(m)最長500
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善)

    冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ

    YAMAZEN(山善)
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    気化熱効果でひんやり涼しい冷感ポンチョ。濡らして振って羽織るだけですぐに使える。抗菌効果でいつでも衛生的。屋外レジャーの熱中症対策や、スポーツの後も短時間でクールダウン
    用途直射日光や暑さの対策に。猛暑対策 ひんやりポンチョ 屋外作業 スポーツ観戦 アウトドア 気化熱 クーリングポンチョ 熱中症対策 ケープ 洗える 洗濯可サイズフリー幅(cm)145丈(cm)65(フード込90)
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
    命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
  • 滑車ユニット TMEHジャパン

    滑車ユニット

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    663税込729
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷