カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 農業機械(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp20a」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン平行ケーブル 10m マリンテックシリコン平行ケーブル 10mマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!・ケーブル芯は錫メッキ銅・ソフトなシリコン絶縁材・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
(20A)デフレクターCP スバル(20A)デフレクターCPスバル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(20A)フライホイールCP スバル(20A)フライホイールCPスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(20A)インシュレータ CP STD ガスケット2マイ スバル(20A)インシュレータ CP STD ガスケット2マイスバル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
(20A)フライホイールCP SNOW スバル(20A)フライホイールCP SNOWスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(20A)マフラーカバー CP スバル(20A)マフラーカバー CPスバル
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(20A)イグニツシヨンコイル CP スバル(20A)イグニツシヨンコイル CPスバル
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(20A)ダイオード レクティフアイア CP スバル(20A)ダイオード レクティフアイア CPスバル
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(20A)フライホイール CP DS SNOW スバル(20A)フライホイール CP DS SNOWスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(20A)インシューレターCP SNOW スバル(20A)インシューレターCP SNOWスバル
499税込549
1個
5日以内出荷
(20A)フューエル タンクCP SNOW BLACK スバル(20A)フューエル タンクCP SNOW BLACKスバル
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
(20A)クランク シヤフトCP PUMP 18MM スバル(20A)クランク シヤフトCP PUMP 18MMスバル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(20A)バッフル 1(ケース)CP スバル(20A)バッフル 1(ケース)CPスバル
599税込659
1個
5日以内出荷
(20A)チョークレバーCP SNOW スバル(20A)チョークレバーCP SNOWスバル
399税込439
1個
15日以内出荷
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
(20A)チャージ コイル CP 12V-60W スバル(20A)チャージ コイル CP 12V-60Wスバル
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
(20A)ブラケット コント ボックス CP SNOW スバル(20A)ブラケット コント ボックス CP SNOWスバル
559税込615
1個
5日以内出荷
(20A)インシューレターCP 2 SNOW スバル(20A)インシューレターCP 2 SNOWスバル
789税込868
1個
15日以内出荷
(20A)ブラケット、コントロールボックスCP SNOW スバル(20A)ブラケット、コントロールボックスCP SNOWスバル
779税込857
1個
15日以内出荷
(20A)バツフル 4 SNOW CP スバル(20A)バツフル 4 SNOW CPスバル
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCP用交換ゴム児玉工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン)CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
デジタルカメラ COOLPIX P950 Nikon(ニコン)デジタルカメラ COOLPIX P950Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、 肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。 多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
有効画素数1605万本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20電源EN-EL20aズーム(光学/デジタル)83ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000撮影枚数290撮像素子1/2.3型液晶モニター3.2手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ三菱電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ三菱電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ8L-~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ三菱電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ三菱電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
ケミフィット CPシリーズ スリーブ ニッタケミフィット CPシリーズ スリーブニッタ
179税込197
1袋(5個)
翌々日出荷から31日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状スリーブ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデルomron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能 高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式ストアードプログラム方式データメモリ容量8Kワード命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量8Kステップ(32Kバイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
クリヤーブックネームイン20 ビュートンクリヤーブックネームイン20ビュートン
249税込274
1冊
翌々日出荷
識別管理ができる、カードポケット付きクリヤーブック
仕様中紙なし、タテ入れ付属品紙製ネームカード材質(ポケット)再生PP外寸(mm)縦308×横228背幅(mm)10ポケット数20材質(表紙)再生PPポケット寸法(mm)厚さ0.04