カテゴリ
- 切削工具(4)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cp229」の検索結果

スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
クルール バイアステープ
キャプテン¥339税込¥3731袋(2.5m)6日以内出荷無地にも柄にも合わせやすいペールトーン、シャーベットカラーのコットン100%ふちどりタイプのカラーバイアステープです。寸法(mm)巾:約10長さ(m)約2.5
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Couleur (クルール) バイアステープ
キャプテン¥299税込¥3291袋6日以内出荷くすみカラーの柄生地に合うバイアステープ。 やわらかい雰囲気と品のある大人なイメージを持たしてくれるカラー。 コットン100%のさらっとした肌触りです。幅(mm)10タイプふちどり長さ(m)2.5混率(%)コットン100
スモウカム ヘッド FCP FCPシリーズ
イスカル¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷から33日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
UCP2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個13日以内出荷仕様●押引位置:L12●回路番号:C2001保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACP2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,598税込¥10,5581個14日以内出荷から18日以内出荷保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
98径ドーム蓋 穴あり
cotta¥1,798税込¥1,9781セット(100個)3日以内出荷CP98-415カップ(商品コード:000229、000230)専用のドーム型のふたです。種別No.0229 0230用直径(Φmm)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×115入数100商品タイプフタ
98径平蓋
cotta¥1,398税込¥1,5381セット(100個)3日以内出荷CP98-415カップ(商品コード:000229、000230)専用の平たいふたです。種別No.0229 0230用直径(Φmm)98入数100商品タイプフタ
エアロクラッシュプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から62日以内出荷クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。