カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「cp25A」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から86日以内出荷
検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND通信方式16C550C互換、PCI Express x1インターフェースRS-232C消費電力(mA)805(3.3V)相対湿度5~95%動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44メス保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA) SIGLENTDC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA)SIGLENT
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。 【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。 【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。 【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応質量(kg)5.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115インターフェースUSBデバイス、LAN、RS232ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し) 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し)明大
669税込736
1枚
9日以内出荷から10日以内出荷
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)500
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCP用交換ゴム児玉工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
油圧フリーパンチ(薄鋼セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)油圧フリーパンチ(薄鋼セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、薄鋼電線管用パンチダイス5種(DFP-A19、DFP-A25、DFP-CP31、DFP-CP39、DFP-CP51)
バツクルベルト(タキゲン) BIGM(丸山製作所)バツクルベルト(タキゲン)BIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
規格CP992-A-25-1000部品名称バツクルベルト(タキゲン)関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB)図解NoBSM-1370LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-500S-1 センタブーム部品_No.53、BSM-500J センタブーム部品_No.36、BSM-1670LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-1270SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSM-1070SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) フレーム、手洗いタンク部品_No.28、BSM-500S センタブーム部品_No.56、BSM-1270SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSM-1670SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 手洗いタンク部品_No.3、BSM-1370LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-1170LT-E オプション 5 (コンテナ台 手洗いタンク)部品_No.13、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSA-536シリーズ -A -A専用部品_No.10、BSM-1670LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
66,980税込73,678
1個
63日以内出荷から103日以内出荷
CP-134EL-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。 CP-134EL-A-Iは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。 さらに、CP-134EL-A-I は、PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
通信方式16C550C互換、PCI Express x1ポート数4インターフェース(シリアル規格)CP-118E-A-I: RS-422/485保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kVボーレート50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF信号形式【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GNDドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x寸法(mm)67.2×103動作/保管温度(℃)0~55/-20~85相対湿度5~95%(結露なきこと)規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE消費電力(mA)3414(3.3V)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
天井吊り下げ金具・アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具・アダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1寸法(Φ×mm)134.1×83.5使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応