カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • サーキットプロテクタ(5)
絞り込み
極数
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(2)
動作特性
  • 中速形(4)
  • 低速形(1)
  • 瞬時形(2)
定格電流(A)
  • 1
  • 0.1(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.5(5)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 5(5)
  • 7(4)
  • 10(5)
  • 15(6)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(4)
定格電圧(V)
  • AC250(2)
  • AC250/DC65(4)
  • AC250/DC125(3)
保護方式
  • 流体電磁式(3)
  • 電磁式(1)
定格遮断容量(kA)
  • 2.5(5)
2.5
ブランド
  • 三菱電機(2)
  • 富士電機(3)
三菱電機・富士電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp30-ba 1p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
サーキットプロテクター 富士電機サーキットプロテクター富士電機
2,198税込2,418
1台
当日出荷から9日以内出荷
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6