カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp30fm-2p」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ 富士電機

    サーキットプロテクタ

    富士電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP-F形

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
    用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
  • サーキットプロテクター 富士電機

    サーキットプロテクター

    富士電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷
    取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
cp30-ba-2p-1-m-5a特集