カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cp38-1」の検索結果

交換用ファイバーストーンチップ
アルゴファイルジャパン¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
LED8畳 シーリング
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 和室にも合わせやすい白木調枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.6光束(Lm)器具:3650光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
LED8畳 シーリング
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルでスリムな形状のトリムレス 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
LED8畳 シーリング
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 8畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)27.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6光束(Lm)器具:3800光色昼白色適用畳数8畳用エコロジー商品長寿命
LED8畳 シーリング
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルなホワイトトリム 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)25.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.2光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
LED8畳 シーリング
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷白木の本木枠を使用した和風空間と相性の良い角形の居室用シーリング。 約5~100%の連続調光が可能 8畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 電球色(3000K)~昼光色(6500K)定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)34.1平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.7光束(Lm)器具:4150光色電球色~昼光色適用畳数8畳用エコロジー商品長寿命
LED8畳 シーリング
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 空間を選ばない透明枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)25.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.2光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
アナログマルチテスタ
三和電気計器(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から48日以内出荷目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備直流電圧(V)0.25/2.5/10/50/250/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(mA)0.25/25/500抵抗(Ω)2k/20k/1M付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ幅(mm)82高さ(mm)119質量(g)約170奥行(mm)26電源R6、LR6(単3形)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×119×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点
omron(オムロン)¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量10Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台92日以内出荷シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。100%~約1%の連続調光が可能。同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能。8畳用。昼白色(5000K)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)35.1定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3850調光の可否可適用畳数8畳用調色の可否不可