LED8畳 シーリング
寝室や子供部屋などにおすすめ。
トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。
約5~100%の連続調光が可能
8畳用
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です
- 定格
- 調光(信号)約5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 27.8
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:136.6
- 光束(Lm)
- 器具:3800
- 光色
- 昼白色
- 適用畳数
- 8畳用
- エコロジー商品
- 長寿命
- 内容量
- 1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ










