カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)

「cp5002」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ポリエチレンタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
当日出荷
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3
耐水シート ネクスト KOVAX(コバックス)耐水シート ネクストKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05002 イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05002イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T5.5d11.4W72L100H63タイプフェノール樹脂製D11H37寸法d(mm)2(H7)6d15.5H215H148P58H427寸法P1(mm)62MM12×1.75-45LW310
オリフィス ノーブランドオリフィスノーブランド(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
部品 エアチッパー CH-24 日東工器部品 エアチッパー CH-24日東工器
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)bitstrong(ビットストロング)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型
外形クランプ(ブロックタイプ) イマオコーポレーション外形クランプ(ブロックタイプ)イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバーねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クサビ)SCM440表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻