カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp51」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機サーキットプロテクタ CP51B形富士電機
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
シーピーキャップ ネグロス電工シーピーキャップネグロス電工
5,898税込6,488
1箱(30個)
当日出荷から4日以内出荷
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニングマジロック(強力結着タイプ)クラレファスニング(1件のレビュー)
299税込329
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
CAN&PETホルダーSG 朱雀CAN&PETホルダーSG朱雀(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スプレー缶の脱落防止ストッパーベルト付き。作業の邪魔にならないようにストッパーベルトを背面のマジックテープで固定できる。カラビナフック付き。
用途スプレー缶やペットボトルの脱落防止に。仕様ストッパーベルト・カラビナフック材質ポリエステル寸法(mm)200×80×80ブラック
コンパクトシェード ビッグサイズ Meltec(大自工業)コンパクトシェード ビッグサイズMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
599税込659
1本(2枚)
当日出荷
まぶしい直射日光をソフトにカット吸盤式で取付簡単!
用途車の日除け仕様吸盤(QB-1)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)50(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)600×500
WORKベルト48mm 侍BLACKWORKベルト48mm侍BLACK(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベルト幅(mm)48仕様ワンタッチバックル(強化PC製)材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)ウエスト(cm)70~110RoHS指令(10物質対応)対応
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
コピー&ワープロ用紙 ナカバヤシコピー&ワープロ用紙ナカバヤシ
489税込538
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
紙厚(μm)95坪量(g/m2)76.7タイプ中厚口/無地入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
アンダーカーペットLANケーブル サンワサプライアンダーカーペットLANケーブルサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ4mmでアンダーカーペット用に最適です。カーペットの下にもスッキリ配線できます。 ケーブル側面に、キャスターなどの衝撃に耐え、切り離し可能なプロテクトを装備しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
コネクタ形状RJ-45コネクタ(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブルタイプフラット
油圧パンチ丸刃物 西田製作所油圧パンチ丸刃物西田製作所
8,998税込9,898
1組
当日出荷から翌々日出荷
ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
シリンダポリッシャ大型車用 KTCシリンダポリッシャ大型車用KTC
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
大型車のホイールシリンダの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)200
電線管用チャッカーセット 西田製作所電線管用チャッカーセット西田製作所
9,298税込10,228
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
厚鋼管用チャッカー刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用材質/仕上工具鋼
薄鋼電線管用パンチダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)薄鋼電線管用パンチダイスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル サンワサプライUSB3.1 Gen2 TypeC ケーブルサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスブラック仕様金メッキピン規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1ケーブル外径(Φmm)約4.6シールド3重シールド特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ストレッチベルトストッパー HASCOストレッチベルトストッパーHASCO(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
ストレッチベルト対応のベルト交換ツール
防爆ピンポンチ Ampco防爆ピンポンチAmpco
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部分が平らなので、スプリングピンなどの打ち抜きが容易にできます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPANボビンケース(スペシャル)TOWA JAPAN(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ポリカトラコン専用 支柱510 ミツヤポリカトラコン専用 支柱510ミツヤ
4,398税込4,838
1袋(4本)
当日出荷
トランスフォームコンテナ専用の支柱です。
トラスコ品番504-8068材質鉄、ナイロン直径(Φmm)25.4高さ(mm)516
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
ふちどりレースバイアス キャプテンふちどりレースバイアスキャプテン
459税込505
1パック
6日以内出荷から7日以内出荷
すそにレースがついたかわいらしいバイアステープです。タックが入っているので縫い付けが簡単にでき、手軽にキュートなアレンジが完成します。
材質テープ:綿100%・レース:ナイロン100%長さ(m)2
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
カムプーリーレンチ HASCOカムプーリーレンチHASCO
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定(供回り防止)する簡易型プーリー回転止め用ツール。 固定ピンがネジ式なので、プーリーを固定するときに工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です。
厚さ(mm)(本体部)9全長(mm)550
ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所ポリアミド樹脂製ロックナット三桂製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
バンダナ KYシリーズ ケニヨンバンダナ KYシリーズケニヨン(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ワンポイントファッションとして、また防寒・防風・緊急時の包帯としてなどバンダナは1枚で幅広い用途があるアウトドアズマンの必携品です。
混率(%)コットン100、コットン50、ポリエステル50(デジタルACU/デジタルデザート)寸法(cm)55×55
JCPシリーズ ジェットヘルメット 72JAM JET HELMETJCPシリーズ ジェットヘルメット72JAM JET HELMET
18,900税込20,790
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
仕様SG規格、全排気量対応付属品スポンジパッド2枚
レースバイアス キャプテンレースバイアスキャプテン
499税込549
1袋
7日以内出荷
すそにレースがついたかわいらしいバイアステープです。 タックが入っているので縫い付けが簡単にでき、手軽にキュートなアレンジが完成します。
幅(mm)18長さ(m)2色番222タイプふちどり混率(%)テープ:綿100、レース:ナイロン100テープ幅(mm)約6
長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
7,498税込8,248
1着
5日以内出荷
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用袖丈長袖
400x280x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ400x280x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)エスコ
3,490税込3,839
1枚(100枚)
翌日出荷
質量(g)13.88入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80アズワン品番64-7955-55関連資料チラシ(3.88MB)
KCP CPラックギヤ KANA(片山チエン)KCP CPラックギヤKANA(片山チエン)
859税込945
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
防爆ピンポンチ Ampco防爆ピンポンチAmpco
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
材質ニッケルアルミ銅合金
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
33,980税込37,378
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
スズキ用テンショナーレンチ HASCOスズキ用テンショナーレンチHASCO
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。
適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427
(207)マドガードCP ST51B スバル(207)マドガードCP ST51Bスバル
999税込1,099
1個
5日以内出荷
鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズエスコ
3,470税込3,817
1セット
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)アズワン品番65-9289-89
半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
6,998税込7,698
1着
5日以内出荷
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な半袖ジャンパーです。半袖タイプで腕まわりの動きやすさを確保し、暑い季節や高温環境での作業に最適。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
用途食品工場 高温作業場向けホワイト仕様フロントセミオートコイルファスナー、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用袖丈半袖
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
1,220税込1,342
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):5.1●全長(mm):122●有効長(mm):64●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-66
SRCPラック KHK(小原歯車工業)SRCPラックKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面