カテゴリ
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(1)
- MISM(1)
- nana(東洋印刷)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(2)
- オンダ製作所(5)
- コトヒラ工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- テクノプラン(9)
- ナベヤ(1)
- ネオフレックス(2)
- ブラスト興業(1)
- ラクテム(3)
- 千代田通商(2)
- 富士商(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 日本精器(1)
- 日軽金アクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

六角ボルト用キャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
ボルトナットキャップ
ラクテム(1件のレビュー)¥359税込¥3951セット(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
万能化繊ペイント刷毛
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。用途工作・小物用。材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
クリーンポリエチレン手袋(粉なし)
MISM¥279税込¥3071パック(100枚)5日以内出荷外エンボス加工で滑りにくく、指の絞り加工でよりフィットしやすい。左右兼用タイプで無駄なくお使いいただけます。耐水性にも優れ家庭用から業務用まで幅広い用途に。材質ポリエチレン食品衛生法適合(食品衛生法に基づく、食品・添加物等の基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています)
WC100-20-R用基板
タカチ電機工業¥599税込¥6591個3日以内出荷WCシリーズに実装できる専用の基板です。 試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属している電池端子を差し込むための穴があります。 端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様両面材質ガラスエポキシピッチ(mm)2.54仕上処理スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応適合ケースWC100-20-R
テラピン表示リング 黒 6mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-2179適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-94
テラピン表示リング 黒 4mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-2130適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-35
ねじ先端キャップ
ラクテム¥515税込¥5671セット(30個)6日以内出荷ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。色黒材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
消炎ボックス
コトヒラ工業¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100
コン柱バンド
富士商¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)
日本精器¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から7日以内出荷横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から62日以内出荷ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
イージーカポリパイプW 10mm被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)3日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
10mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥14,980~税込¥16,478~1セット(5本)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻
オンダ製作所¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ
テクノプラン¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
剥離紙ブルータイプ
nana(東洋印刷)¥18,980税込¥20,8781箱(500折)翌々日出荷紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。適合プリンタドットプリンタ





ネスティング・スタッキングコンテナ10L用コーナーパーツ2個入
TRUSCO¥229税込¥2521袋(2個)当日出荷ネスティング・スタッキングコンテナ(HNESTA-10)専用のコーナーパーツです。本体に取り付けることで、ネスティング・スタッキングの向きが明確にわかるようなります。材質再生ポリプロピレン適合コンテナHNESTA-10
Easy-On 1.25mmピッチ
日本モレックス(molex)¥289税込¥3181個3日以内出荷から11日以内出荷色(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)1.25定格電圧(V)200定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式)
ナベヤ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ワークにセットをします。適合機種KS10.3,KS10.2質量(g)60寸法A(mm)21.8寸法F(mm)22寸法D(mm)15寸法E(mm)3寸法B(mm)M8×1.25寸法C(mm)37寸法G(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
丸型マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から17日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
強磁力マグネットバー
テクノプラン¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷から17日以内出荷主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
丸型マグネットバー
テクノプラン¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
超強磁力マグネットバー
テクノプラン¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
超強磁力マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
強磁力マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷から30日以内出荷主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら