カテゴリ
- 測定用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「cpb35」の検索結果

万能化繊ペイント刷毛
TRUSCO¥699税込¥7691本当日出荷熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。用途工作・小物用。材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ
テクノプラン¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
強磁力マグネットバー
テクノプラン¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷から17日以内出荷主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
超強磁力マグネットバー
テクノプラン¥74,980税込¥82,4781個17日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
超強磁力マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥74,980税込¥82,4781個17日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
超強磁力マグネットバー
テクノプラン¥84,980税込¥93,4781個17日以内出荷主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
超強磁力マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥84,980税込¥93,4781個17日以内出荷主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
強磁力マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥54,980税込¥60,4781個17日以内出荷から30日以内出荷主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)