カテゴリ
- 防災用品(8)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cpc-3 nittan」の検索結果

火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)質量(g)570定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下出力電圧(V)DC19主要材質アルミニウム 鋼板使用環境温度(℃)0~+60定格電力(VA)監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V)終端抵抗7.5KΩ 1/4WRoHS指令(10物質対応)対応接続台数検知器:最大20個
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)質量(g)570定格電圧(V)DC24/AC24、50/60Hz抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下出力電圧(V)DC19主要材質アルミニウム 鋼板使用環境温度(℃)0~+60定格電力(VA)監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V)終端抵抗7.5KΩ 1/4WRoHS指令(10物質対応)対応接続台数検知器:最大20個
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)
廣杉計器¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥109,800税込¥120,7801台欠品中専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得仕様接続検知器:0KB3質量(g)580定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下出力電圧(V)DC19主要材質アルミニウム 鋼板使用環境温度(℃)0~+60定格電力(VA)監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V)終端抵抗7.5KΩ 1/4WRoHS指令(10物質対応)対応接続台数検知器:最大20個
火災検知システム 煙感知器
ニッタン(NITTAN)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷煙検知器(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KCマーク取得仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下質量(g)55(ベース含む)定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12感度1種相当(4%/m)主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+60検知方式光電式定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時:50μA、作動時:5mA
縞鋼板製集水桝用ます蓋
奥岡製作所(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。高さ(mm)24.5種類ますぶた
スチール印箱
カール事務器(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷印判をきれいに収納できる丈夫なスチール印箱です。はめ込みタイプの仕切り板は組み替え可能で、印判のサイズに合わせて自由にレイアウト可能です。保管時には積み重ねて置くことができ、取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。鍵付きなので印判だけでなく、小物類も収納できる汎用性の高い保管庫としてもご使用いただけます。付属品鍵2個
縞鋼板製集水桝用ます蓋
奥岡製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。用途改良枡用高さ(mm)24.5種類ますぶた
火災警報器 けむタン
ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式煙音量(dB)70以上(1mにて)音声10
超小型カップリング PLCDシリーズ
CPC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。材質本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84最高使用圧力(MPa)0.84![TMホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067775-210909-02.jpg)
TMホルダー
マルエム[理化学・容器](10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。材質PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)97×162×35
超小型カップリング(ボディ)
Colder Products Company(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプボディ使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質PC(ポリカーボネート)色透明ねじ径M12用熱変形温度(℃)130(1.82MPa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン 超小型カップリング(インサート)
Colder Products Company(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa



















![TMホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067775-210909-02.jpg)