カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「cpc-n」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N

    ヤマト科学
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)3
  • IXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008N IXYS

    IXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008N

    IXYS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 13 12 82667 003. 1フォームA 1500 Vrms SOP OptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、4ピンSOPパッケージに収容されています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で1500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 このリレーは、ダブルモールド垂直構造パッケージを採用することで、最も小型のリレーの1つとなっています。 このため、他の大型4ピンSOPリレーよりも基板のスペースを20 %以上節約することができます。 考えられる用途: セキュリティ: 受動型赤外線検出器(PIR)、データ信号伝達、センサ回路 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御 センサ回路 計装 マルチプレクサ データ収集. 特長 1500 Vrms入力 / 出力絶縁 動作に必要なLED電流はわずか0.5 mA 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 放射電磁界に対する耐性 ウエーブはんだ付け可能
    仕様最大負荷電流 = 150 mA取り付けタイプ = 表面実装スイッチングタイプ = DC極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = リレーリレータイプ = OptoMOS最大ターンオン時間 = 2ms寸法 = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm高さ = 2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンコケースN シヤチハタ

    ハンコケースN

    シヤチハタ
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ・スマートに持ち歩いて、キレイになつ印。・すばやく乾いてキレイに押せる!速乾タイプのシヤチハタ朱肉付き。・カチャカチャ音が鳴りにくい静音クッション付き。・直径12.0mm 長さ60.0mmまでの印鑑に対応。・ケース内が朱肉で汚れにくい!。印鑑(印面側)とハンコケースの接触面を最小限に抑えており、印鑑に付着した朱油でケースが汚れにくい構造となっています。・ケースから印鑑を取り出しやすい!。側面に ”くぼみ ”があるので、収納されている印鑑をカンタンに取り出すことができます。
    寸法(mm)88×28×18質量(g)20
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • コンビニワゴン_パンチングパネル・引き出し付 山金工業

    コンビニワゴン_パンチングパネル・引き出し付

    山金工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行が400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しあり均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
  • 【オーダー】円形 CR+NBRゴム ノーブランド

    【オーダー】円形 CR+NBRゴム

    ノーブランド
    137税込151
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
    用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ メトカル

    Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ

    メトカル
    9,398税込10,338
    1本
    5日以内出荷から60日以内出荷
    MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
    質量(g)8ヒーター温度(℃)462
  • Metcal MFRシリーズ 吸取りロングリーチ チップ メトカル

    Metcal MFRシリーズ 吸取りロングリーチ チップ

    メトカル
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から60日以内出荷
    MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
    質量(g)9
  • Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

    メトカル
    17,980税込19,778
    1式
    7日以内出荷から60日以内出荷
    MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
  • 6連型充電器(ACアダプタ付) モトローラ

    6連型充電器(ACアダプタ付)

    モトローラ
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • CPチャンバーセット NIPRO(ニプロ)

    CPチャンバーセット

    NIPRO(ニプロ)
    1セット(15本)
    5日以内出荷
    仕様【Y字管】1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ00457000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ソリッドステートリレー, 1b接点 IXYS

    ソリッドステートリレー, 1b接点

    IXYS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, SPNO IXYS IXYS

    ソリッドステートリレー, SPNO IXYS

    IXYS
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷