「cpev-s」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル古河電工メタルケーブル
3,898税込4,288
1巻(10m)
3日以内出荷
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル古河電工メタルケーブル
2,198税込2,418
1巻(10m)
3日以内出荷
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)
定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S伸興電線
16,980税込18,678
1巻(100m)
翌日出荷から4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
2,998税込3,298
1巻(10m)
3日以内出荷
配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますアルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています
仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBJMACS(日本電線工業)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブルシース厚(mm)1使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
789税込868
1巻(10m)
3日以内出荷
配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますアルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
集合形漏電監視装置 三菱電機集合形漏電監視装置三菱電機
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.9黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
通信連動型多チャンネルコントローラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)通信連動型多チャンネルコントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。 副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内) 警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。 赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。 コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。 1CHに限りディレイ機能を設定することができます。 「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。 10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。
出力【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)電源(非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)塗装色マンセル2.5Y9/1近似色使用周囲温度(℃)0~+50出力時間警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止使用周囲湿度80%以下(但し、結露なきこと)動作表示灯解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持)通信機能複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上)表示灯電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅材質/処理SPCC/焼付塗装仕上
FCPEV 古河電工メタルケーブルFCPEV古河電工メタルケーブル
11,980税込13,178
1巻(100m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
マルチ監視ユニット Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニットPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
29日以内出荷
ネットワーク対応マルチ監視ユニット電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路温度・湿度監視:最大20点接点入力:8点接点出力:8点1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、質量(kg)約0.7消費電力(W)3W(6VA)適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上使用周囲温度(℃)‐10~+50許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m)LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと対象CPU形式2GHz以上
中継アレスタボックス 明星電気中継アレスタボックス明星電気
129,800税込142,780
1台
61日以内出荷
計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途計測部と処理部を接続する中継端子仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)質量(kg)約1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル環境温度範囲(℃)-20 ~+50
計測震度計G250 計測部 明星電気計測震度計G250 計測部明星電気
849,800税込934,780
1台
61日以内出荷
地震の揺れを検知するセンサー部分。防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz質量(kg)約4(固定部含む)測定範囲±3000gal寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W210×H115×D210センサーフォースバランスサーボ型加速度計分解能24bit環境温度範囲(℃)-20~+50出力形式RS-422シリアル出力防水性JIS-C-0920保護等級7