カテゴリ
- 制御機器(304)
- 自動車純正部品(216)
- パソコン/周辺機器(143)
- 電気材料(60)
- 測定用品(40)
- バイク部品(35)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- バイク純正部品(23)
- 事務用品(22)
- 医療(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 家電(8)
- 学童・教育用品(7)
- オフィス家具(6)
- 建築金物(6)
- 防犯用品(5)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(62)
- CONTEC(コンテック)(11)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- KITACO(21)
- Lattice Semiconductor(14)
- MAZDA(マツダ)(180)
- MICROCHIP(117)
- onsemi(12)
- OWON(オウオン)(27)
- SAMTEC(98)
- SIGLENT(8)
- Simplism(31)
- スバル(26)
- スピリット・メディカル社(6)
- トリニティ(62)
- ホンダ(22)
- メディアカバーマーケット(13)
- 大阪魂(29)
- 山櫻(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ケミフィット 1袋 5個入 CPIシリーズ
ニッタ¥229~税込¥252~1袋(5個)5日以内出荷から8日以内出荷クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ インサート CPI、ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
COSTADO ハネアゲルーペ PL-502-1 CPI
パール(PEARL)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷大きく見えて、疲れにくい。跳ね上げなので便利です。干渉縞が出にくいアクリルレンズ。Mサイズ 1.6倍 ブルーライトカット率36%。
ケミフィットCPインサート
ニッタ(1件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。形状インサート材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応




コレクションポケットバインダー4穴 厚型
コレクト¥1,198税込¥1,3181冊当日出荷ポケットリーフがはみ出さない大きめの表紙用途多量のファイリングができる厚型寸法(mm)30×255×314サイズA4タイプタテ型種類4穴X型リングファイル本体質量(g)185収納枚数35穴数4(2穴・3穴・4穴兼用)
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200
セイニチ(生産日本社)¥4,698~税込¥5,168~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)色表面:透明、裏面:アルミ蒸着質量(g)509種類平袋縦(mm)280横(mm)200




コレクションポケットバインダー4穴 薄型
コレクト¥979税込¥1,0771冊当日出荷ポケットリーフがはみ出さない大きめの表紙用途携帯性に優れた薄型サイズA4タイプタテ型種類4穴X型リングファイル寸法(幅W×高さH)(mm)255×314本体質量(g)160収納枚数25背幅(mm)21穴数4(2穴・3穴・4穴兼用)リング内径(Φmm)11.5材質(表紙)PP0.5mm厚収納枚数(枚)最大25
充電式ペンインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60電圧(V)DC7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大締付トルク(N・m)22バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(時間)2打撃数(min-1)0~30001充電当たりの作業量(目安)木ネジ M4.1×45 約30本
ケミフィット CPシリーズ インサート
ニッタ¥199~税込¥219~1袋(5個)翌々日出荷から4日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状インサート使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
取っ手一体型炒め鍋 IH
アイリスオーヤマ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷シンプルで機能的。ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちする炒め鍋です。ダイヤモンドコーティングとは摩耗に強く、汚れもするッと落ちてお手入れラクラク。人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。メタリック仕上げで高級感のあるカラーです。ハンドルはリベット(ねじ)が表に出ていないので、スマートで洗いやすいデザインです。シリコン塗装で滑りにくくなっています。壁掛け収納の際にもおしゃれな背面に仕上げました。材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ3mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂質量(g)760サイズ(cm)26表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×270×93対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)3.3内径(cm)26深さ(cm)(調理面)7.7
ESD PEEK樹脂プローブ
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
コンプレッサーオイル 注入器
デンゲン¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。適合ガス134a危険物の類別非危険物
ラインスイーツパック
HEADS(ヘッズ)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)6日以内出荷カラーバリエーション豊富なガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。シンプルで高級感のあるデザインなので進物用のお菓子などにおすすめです。洋菓子はもちろん、和菓子にもお使いいただきやすいデザインです。同デザインのクリアタイプもおすすめです。材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]


ナーシングカート
コムラ製作所¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から7日以内出荷軽い力で簡単に操作できる優れた昇降機構。簡単に取り外しができ、出し入れのしやすいトレーが作業効率をアップします。引出はストッパーが付いているので不意に抜け落ちることがありません。材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン、引出/ABS質量(kg)約21耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×593×890~1060キャスター径(Φmm)100(静音・前輪ストッパー付)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)498×440
USB対応放射線検知器
ケニス¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。 付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)電源USBより供給対応OSWindows 10検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管表示範囲0.000~3800.000μSv/h表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM動作温度範囲(℃)5~50USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
防炎遮光カフェカーテン
フォレストリンク¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から7日以内出荷突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製)
Ideal-Tek¥5,498税込¥6,0481セット翌々日出荷セット内容:カーボンファイバー製 ソルダーエイド 1(MPT1RCP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 2(MPT2CP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 3(MPT3CP.IT)×1本。先端形状別3本セットです。(MPT1RCP.IT/MPT2CP.IT/MPT3CP.IT)はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。カーボンファイバー(強化ポリアミド66)を使用することで高い耐久性を実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。材質カーボンファイバー(強化ポリアミド66)幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)7
フラットケーブル固定具 プレート
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781箱(1000個)5日以内出荷フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 ベース(FCBI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66色黒高さ(mm)5.1質量(g)179使用温度範囲(℃)-40~85寸法(縦×横)(mm)58.7×9.5最大幅(mm)(フラットケーブル)51.8固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内






Rainy75 Pro
WOBKEY¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から9日以内出荷雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書その他【初期押下圧】45±5gf材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.6±0.04タイプリニアスイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.4)バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
SRCP-IU42 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用)
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(2個車)分岐ハーネス用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)500入数2(1台分)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら