カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)

「cpld」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIPMicrochip ATF15xx CPLD ファミリMICROCHIP
769税込846
1個
欠品中
仕様ファミリー名:ATF1504AS 、 マクロセル数:64 、 ユーザI/O数:68 、 ロジックブロック/エレメント数:3 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:10.1 x 10.1 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC Lattice SemiconductorIC CPLD 8MC 10NS 20PLCCLattice Semiconductor
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様【マクロセル数】8品番GAL16V8タイプ【プログラマブル】EE PLD取付方式面実装シリーズGAL16V8遅延時間tpd(1)最大:10 ns動作温度(℃)0~75(TA)供給電圧(V)内部:4.75~5.25パッケージサプライヤデバイスパッケージ:20-PLCC(9x9)パッケージ/ケース20-LCC(Jリード)
IC CPLD 32MC 5NS 48TQFP Lattice SemiconductorIC CPLD 32MC 5NS 48TQFPLattice Semiconductor
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様【マクロセル数】32タイプ【プログラマブル】インシステムプログラマブルブロック数2遅延時間5.0ns(最大)動作温度(℃)-40~105(TJ)供給電圧(V)【内部】3~3.6パッケージ【サプライヤデバイスパッケージ】48-TQFP(7x7)I/O点数32実装タイプ面実装パッケージ/ケース48-LQFP
Microchip Technology ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIPMicrochip Technology ATF15xx CPLD ファミリMICROCHIP
929税込1,022
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ATF1504AS CPLD, 64マクロセル, I/O 68本, 44-Pin TQFP MICROCHIPMicrochip ATF1504AS CPLD, 64マクロセル, I/O 68本, 44-Pin TQFPMICROCHIP
769税込846
1個
5日以内出荷
複合プログラム可能ロジックデバイス
仕様ファミリー名 = ATF1504ASマクロセル数 = 64ユーザI/O数 = 68ロジックブロック/エレメント数 = 3インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 10ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 10.1 x 10.1 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 10.1mm再ブログラミングサポート = ありmm複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
Altera MAX V CPLD ファミリ 128マクロセル I/O 54本 64-Pin EQFP ALTERAAltera MAX V CPLD ファミリ 128マクロセル I/O 54本 64-Pin EQFPALTERA
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
朱印帳 紙クロスタイプ ナカバヤシ朱印帳 紙クロスタイプナカバヤシ
1,198税込1,318
1冊
5日以内出荷
御朱印とは、寺院や神社に参拝して頂くことが出来る、御宝印や社名を朱で押した印と御本尊名や社名などが墨書きされたものです。御朱印は、お札やお守りと同じように神仏に敬意を払って頂いたとても貴重なもの。また、あなたのためだけに心を込めて書いて頂いたものですので、粗末に扱わないように、ずっと大切に保管しましょう。
材質(表紙)特殊紙貼り製本、(本文)和紙厚さ(mm)14質量(g)200枚数蛇腹48頁寸法(横×縦)(mm)120×180RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋CP LDD白半透明 スマートバリューゴミ袋CP LDD白半透明スマートバリュー(1件のレビュー)
659税込725
1パック(30枚)
当日出荷
引き出しに納まるコンパクトサイズ!!ティッシュのように簡単に取り出せます。上部・側面に便利な取り出し口付。引き出しの中や流し台の脇に。容量表記入り。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)650×800
(350)サイドカバ CP L.GOLD2 スバル(350)サイドカバ CP L.GOLD2スバル
949税込1,044
1個
5日以内出荷
(350)リアーカバー CP L.GOLD2 スバル(350)リアーカバー CP L.GOLD2スバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2onsemi
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = HCPLオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600onsemi
249税込274
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = HCPLオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL0638 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL0638onsemi
599税込659
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 5nsシリーズ = HCPLオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2onsemi
639税込703
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2500 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%シリーズ = HCPLオプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL0731 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL0731onsemi
449税込494
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 20μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 2500 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%標準降下時間 = 35μsシリーズ = HCPLオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
HOLDER VOLTAGE REGULATOR CPL. 80011034050 KTMHOLDER VOLTAGE REGULATOR CPL. 80011034050KTM
949税込1,044
1個
31日以内出荷