カテゴリ
- 測定用品(31)
- 切削工具(29)
- 清掃用品(6)
- 洗車・清掃(5)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cpm-15」の検索結果

シーザー ごろっと蒸しささみ さつまいも入り
マースジャパンリミテッド¥399税込¥4391個(70g×4袋)6日以内出荷低脂肪なささみをふっくら蒸して低カロリー*に仕上げました。厳選されたささみにさつまいもを加えて、丁寧な調理で素材のおいしさをそのまま閉じ込めました。(*シーザーパウチ成犬 ビーフ&彩り野菜入り比19%減)仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日あたり3/4袋をドライフード等の総合栄養食と共に、2回程度に分けて与えてください。成分タンパク質:7.5%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:90.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)40/袋原材料肉類(鶏肉、ささみ)、さつまいも、小麦、増粘多糖類、塩化カリウム、食塩、リン酸塩
ポイントマイクロ(112シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から9日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
超硬エンドミル RQDB
ケナメタル¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷Duo-Lock。ラフィング。厚膜PVDコーティングBeyond材種。20°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティングコーナーR0.5
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKBV
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック材質超硬表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き。サイドロック材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル RQDB
ケナメタル¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷Duo-Lock。ラフィング。厚膜PVDコーティングBeyond材種。20°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)37.5コーナーR0.5首下長L1(mm)56.5フランジ径D(Φmm)24システムサイズDL25
超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK
ケナメタル¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き材質超硬表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷から9日以内出荷Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き材質超硬表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング首下長L1(mm)22.5フランジ径D(Φmm)9.6システムサイズDL10
デジマチックポイントマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥63,980~税込¥70,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。6枚刃材質超硬刃数6表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)15.5システムサイズDL16
超硬エンドミル FMDF
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
ケナメタル¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥7,398~税込¥8,138~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル XADA
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷Duo-Lock。面取り。多刃使用。6枚刃材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)4コーナーR4首下長L1(mm)36.25フランジ径D(Φmm)15.5システムサイズDL16
刃先交換式超硬エンドミル XADA
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷Duo-Lock。面取り。多刃使用。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)3コーナーR3首下長L1(mm)27.2フランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12
ポイントマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか9日以内出荷から60日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント測定範囲(mm)0~25シリーズ142最小表示量(mm)0.01最大許容誤差(μm)JMPE:±3
刃先交換式超硬エンドミル XADA
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Duo-Lock。面取り。多刃使用。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)2コーナーR2首下長L1(mm)22.6フランジ径D(Φmm)9.6システムサイズDL10
デジマチックポイントマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980~税込¥75,878~1セット5日以内出荷から60日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック材質超硬表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)9コーナーR(mm)1ネック径D3(Φmm)5.64
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃材質超硬
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥78,980~税込¥86,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥78,980~税込¥86,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥67,980~税込¥74,778~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット5日以内出荷から60日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。