カテゴリ

  • 切削工具(330)
  • 農業機械(79)
  • 自動車補修部品(78)
  • 測定用品(70)
  • 制御機器(56)
  • 事務用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 清掃用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 日用品(8)
  • 家電(8)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpm」の検索結果

関連キーワード
810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 クリアミント 花王クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 クリアミント花王
299税込329
1個(110g)
当日出荷
忙しい人の粒ラク磨き。歯ブラシが届きにくいスキマまでくだける粒が働く! ・美白ケア:Wの粒配合 着色汚れや歯垢を落とし、本来の白い歯へ ・口臭ケア:殺菌成分CPC(塩化セチルピリジニウム)配合 原因菌を殺菌し口臭を予防 ・高濃度フッ素1450ppm配合/磨くたびむし歯予防力続く クリアミントの香味(医薬部外品) *清掃剤Wa顆粒 ※サイズの異なる粒
医薬品医療機器等法医薬部外品
クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 スパークリングシトラス 花王クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 スパークリングシトラス花王
299税込329
1個(110g)
当日出荷
忙しい人の粒ラク磨き。歯ブラシが届きにくいスキマまでくだける粒が働く! ・美白ケア:Wの粒配合 着色汚れや歯垢を落とし、本来の白い歯へ ・口臭ケア:殺菌成分CPC(塩化セチルピリジニウム)配合 原因菌を殺菌し口臭を予防 ・高濃度フッ素1450ppm配合/磨くたびむし歯予防力続く スパークリングシトラスの香味(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 アップルカモミール 花王クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 アップルカモミール花王
299税込329
1個(110g)
当日出荷
忙しい人の粒ラク磨き。歯ブラシが届きにくいスキマまでくだける粒が働く! ・美白ケア:Wの粒配合 着色汚れや歯垢を落とし、本来の白い歯へ ・口臭ケア:殺菌成分CPC(塩化セチルピリジニウム)配合 原因菌を殺菌し口臭を予防 ・高濃度フッ素1451ppm配合/磨くたびむし歯予防力続く アップルカモミールの香味(医薬部外品) *清掃剤Wa顆粒 ※サイズの異なる粒
医薬品医療機器等法医薬部外品
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンサイズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.15ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)質量(g)165保証期間1年間寸法(mm)120×120×厚さ26付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ接続PWM4ピン回転数350±200~2400rpm±10%電圧(V)DC12MTTF(時間)12万最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)騒音レベル(dB(A))4~29.3最大風量(CFM)7.68~77.23RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(25個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンサイズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.10ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)質量(g)160保証期間1年間寸法(mm)120×120×厚さ26付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ接続PWM4ピン回転数350±200~1800rpm±10%電圧(V)DC12MTTF(時間)12万最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)騒音レベル(dB(A))4~22.9最大風量(CFM)8.01~51.68RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8KシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。RoHS指令(10物質対応)対応
チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SPMEヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブルダイヤトレンド
6,900税込7,590
1本
当日出荷
三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1箱(15m×1巻)
当日出荷
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ用アプリケーションシート転写用MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(2巻)
当日出荷
用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
ケーブルクランプ PRO E-Valueケーブルクランプ PROE-Value(28件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティング用替え刃MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本)
当日出荷
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
制電指サック ブラストン制電指サックブラストン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(500個)
当日出荷
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。 部品組立。 検査。長さ(mm)70±0.2厚さ(mm)0.10±0.02肉厚0.10±0.02機能制電表面抵抗値(Ω)1010-11粉有無粉無
超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)超硬チップ付センターポンチSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ対応屋外シート HL-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HL-130ノーブランド(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から13日以内出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5使用場所屋外シート幅(mm)100
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ロール紙/写真用紙・プレミアムマット LFM-CPPM Canonロール紙/写真用紙・プレミアムマット LFM-CPPMCanon
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用キヤノン写真用紙・プレミアムマット。なめらかな仕上がりと発色性に優れた高級感のあるマットフォトペーパーです。
仕様フチなし印刷対応:完全フチなし、オートカット:可能1巻長さ(m)約30.5坪量(g/m2)210
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(600個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類アダプタ
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンサイズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
●CPUクーラーやPCケースファンに最適 1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.06ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)質量(g)160保証期間1年間寸法(mm)120×120×厚さ26付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ接続PWM4ピン回転数350±200~1200rpm±10%電圧(V)DC12MTTF(時間)12万最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)騒音レベル(dB(A))4~18.6最大風量(CFM)8.01~37.73RoHS指令(10物質対応)対応
カラービット精密5本組 ANEXカラービット精密5本組ANEX(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5本)
当日出荷
精密ネジ用ビット5本組です。
用途精密ネジ回しにトラスコ品番753-6496
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
当日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール VP-NRTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
AppLe PenciL用メタルクリップ エレコムAppLe PenciL用メタルクリップエレコム(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
スーツの胸ポケットやカバンに挿して持ち運べ、高級感のある表面加工を施したApple Pencil専用のメタルクリップです。
材質スチール質量(g)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約9.9×12.8×39.8
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
CPM-100H専用ラミネートフィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]CPM-100H専用ラミネートフィルムMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,998税込8,798
1個
当日出荷
銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
幅(mm)100長さ(m)15仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。トラスコ品番294-9822適合機種CPM-100H-2、CPM-100H質量(g)500厚さ(μm)50
カラービット マグネット入り ANEXカラービット マグネット入りANEX(2件のレビュー)
319税込351
1パック(2本)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
マシンカウンタ ワンタッチリセット型 TRUSCOマシンカウンタ ワンタッチリセット型TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
キャスパー マルイチキャスパーマルイチ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。オープンリング方式によるワンタッチ脱着が可能です。
用途台車用キャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。材質天然ゴム、SBR
コールドパーミックス 東亜道路工業コールドパーミックス東亜道路工業(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10kg)ほか
当日出荷
従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。特性耐水性材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シートMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,998税込8,798
1箱(15m×1巻)
当日出荷
海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100SH4、100H6、100SH3、100H5、100SH2、100SH幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
...