カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)

「cpp 48」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 48ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    48ポートモジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1Uで48ポートの高密度を実現します。
    用途LAN配線用幅(mm)482.6高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
  • カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 24ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    24ポートパッチパネルキット
  • ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
    用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット種類カテゴリ6Aトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
  • カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1個
    95日以内出荷
    カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内
  • モジュラーパッチパネル コーニング

    モジュラーパッチパネル

    コーニング
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
    用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
  • カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
    用途LAN配線用。幅(mm)482.6高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.7ポート数48
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    219,800税込241,780
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
    用途LAN配線用適合ジャック:UTPモジュラージャック幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)278.8タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
  • フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
    用途LAN配線用。使用温度範囲(℃)-10~65
  • シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ステンレススチール使用温度範囲(℃)-10~60
  • モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    3日以内出荷
    ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
    用途LAN配線用。幅(mm)482.6使用温度範囲(℃)-10~65
  • アングル型 48ポートパッチパネル枠(2U) PANDUIT(パンドウイット)

    アングル型 48ポートパッチパネル枠(2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1式
    6日以内出荷
    Mini-Com フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 CPPA48FMWBLY
  • アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ1U) PANDUIT(パンドウイット)

    アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1式
    6日以内出荷
    Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDWBLY
  • RS Pro 光ファイバパッチパネル RS PRO

    RS Pro 光ファイバパッチパネル

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力ポート数 = 24マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスラック高さ = 1U寸法 = 44 x 482 x 205mm深さ = 205mm高さ = 44mm幅 = 482mmRS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチパネル枠 1U48ポート/ELモジュール/シールド 日本製線

    パッチパネル枠 1U48ポート/ELモジュール/シールド

    日本製線
    13,980税込15,378
    1式
    6日以内出荷
  • 固定式スプライスユニット 日東工業

    固定式スプライスユニット

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
    材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
  • ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル枠 Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル枠

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様24ポート全長(mm)483
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    219,800税込241,780
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。
    用途LAN配線用。適合ジャック:UTPモジュラージャックトラスコ品番194-9187幅(mm)482.6全長(mm)482.6高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)19.2ポート数72ユニット数ユニット:2U
  • モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
    用途LAN配線用。材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65
  • ベルポストノートカバーA5 セキセイ

    ベルポストノートカバーA5

    セキセイ
    1,998税込2,198
    1冊
    3日以内出荷
    高級感のあるPUレザー使用。 。書類やメモを収容できる内ポケット付。 。太めのペンにも対応したペンホルダー付。 。カバーと同じ合皮素材のしおり紐付。 。名刺やカードを1枚収容できるカードスリット付。 。ノート2冊収容可能。スケジュール帳とノート、メモパッドとノートなど、用途に合わせて自由に組み合わせて使えます。 。A5ノート(148×210mm)は2冊合わせて厚み約18mmまで対応。 。ブックカバーとしてもお使いいただけます。 。ブランド名:BelPosto(ベルポスト) ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。
    用途書く時間を上質なひとときに。美しさと使いやすさを両立したノートカバー。仕様内ポケット付・ペンホルダー付・しおり紐付材質【表地材質】PU【裏地材質】ナイロン【中芯材質】不織布【POP材質】紙【外装材質】PET+CPP寸法(mm)225×164×14適合サイズA5(148×210mm)
  • 電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A) OWON(オウオン)

    電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000885WOF AMD

    AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000885WOF

    AMD
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7965WX SP6 350W
    仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】1.5MB【L2】24MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】DGE2000シリーズは最大70MHz出力、300MSa/sの高速サンプリングに対応(モデルによる)。14ビットの垂直分解能により、滑らかで忠実な波形再現を実現します。1mVレベルの微細信号から高周波成分を含む信号まで、精度の高い出力が可能。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。 【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形(最大8Kポイント)をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。 【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。 【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×68.5×74.5mm・重量わずか0.5kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形AM、FM、PM、FSK、スイープ、バーストSCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ使いやすい小型で薄型のボディ質量(kg)約0.5チャンネル数2分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×68.5×74.5インターフェースUSBデバイスディスプレイ3.6インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート300MSa/sメモリ長さ8000
  • 10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    新たなエンタメ性と新インターフェースで、。ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する。ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部。最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)。定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)。負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)。プリアウト最大出力:4.0 V。イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)。<スタンダードモード>。ハイパスフィルター ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相:NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。<ネットワークモード>。ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。ローパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(MID):NORMAL / REVERSE。ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。(HDMI部)入力部:1系統(Type A)。(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed。最大供給電流:1.5 A。USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、。ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。<オーディオ>。MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3。WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1。AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)。FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0。サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]。WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM。サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz。<フォト>。JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe。ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)。PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)。BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)。<ビデオ>。AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC。FM チューナー部。受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz。AM チューナー部。受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz。Bluetooth部。Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified。出力:最大+4 dBm(Power class 2)。BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm。周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz。プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
    仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9
  • AMD Ryzen Threadripper 7960X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001352WOF AMD

    AMD Ryzen Threadripper 7960X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001352WOF

    AMD
    399,800税込439,780
    1台
    32日以内出荷
    BOX(NoFAN) Threadripper 7960X SP6 350W
    仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】1.5MB【L2】24MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
  • 電子負荷 OEL85シリーズ (200W~500W、150V~600V/20A~40A) OWON(オウオン)

    電子負荷 OEL85シリーズ (200W~500W、150V~600V/20A~40A)

    OWON(オウオン)
    33,980税込37,378
    1台
    33日以内出荷
    【負荷試験がこれ1台で】OEL85シリーズは、CV・CC・CR・CPの4つの静的動作モードを搭載し、最大200~500W、150~600V、20~40A対応の高性能DC電子負荷です。CCダイナミックモードや短絡シミュレーション機能を備え、電源装置やバッテリの性能試験に最適。3.9インチTFTカラーLCDにより視認性と操作性を両立し、研究開発から品質検証、製造ラインまで幅広く対応します。 【速くて正確な計測】最高5kHzのダイナミックモードと0.001A/μs~2A/μsの調整可能な電流スルーレートにより、急変負荷試験や過渡応答測定が可能。電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能を搭載し、正確な評価が可能です。最小立ち上がり時間20μsで、スイッチング電源や高性能バッテリの挙動解析にも対応します。 【安全機能もしっかり】過電圧(OVP)、過電流(OCP)、過電力(OPP)、過熱(OTP)バッテリ放電試験、OCP試験、OPP試験を標準搭載。CVモードを除き、最大10台・総電力4kWまでの並列運転に対応し、大電力試験も可能。 【パソコン接続で効率アップ】USBホスト/デバイス、RS232、RS485インターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPCからのリモート制御に対応。データロギングや自動試験を効率的に行えます。標準付属品は電源コード、ユーザーマニュアルで、RS232ケーブルやパラレルモジュール、テストリードなどはオプション選択可能。標準ラックマウントサイズ(1/2 2U)でシステム組込みも容易です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの静的動作モード:CV・CC・CR・CP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト・CCダイナミックモード・短絡シミュレーションをサポート、ダイナミックモード:最高5kHz、調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs、リードバック分解能:・1mV/0.1mA、機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護、最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485・SCPIコマンドをサポート、1/2・2U・標準ラックマウントサイズその他【電流スルーレート】0.001~2A/μs分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×215×88インターフェースUSBホスト・USBデバイス・RS232・RS485ディスプレイ3.9インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH)

    OWON(オウオン)
    35,980税込39,578
    1台
    33日以内出荷
    【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】最大60MHz出力周波数と300MSa/sサンプルレートを実現。14ビットの高分解能と100kポイント任意波形長により、滑らかで正確な波形出力を可能にします。高精度試験・開発に最適です。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。 【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。 【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。 【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×92×157mm・重量わずか0.8kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、160種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形、多彩な変調機能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、 ASK、BPSK、OSK、DSBAM、QPSK、SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート コントロール可能質量(kg)約0.8チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×92×145インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ3.6インチ TFT LCD波形(任意)10KRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ任意波形長:100k
  • アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ、縦配列、1U) PANDUIT(パンドウイット)

    アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ、縦配列、1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1式
    94日以内出荷
    Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDVNSWBL