カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド

ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)¥209税込¥2301個当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら