カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド

ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら