カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cppe3」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(28件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング プラグ ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ユニバーサルエルボ ネジタイプPISCO(ピスコ)
369税込406
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
汎用管継手カテゴリ