カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cppe7-6」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ
  • ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(28件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR使用真空圧力(kPa)-100
  • ライトカップリング ストレートプラグ(E7タイプ) PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ストレートプラグ(E7タイプ)

    PISCO(ピスコ)
    取扱い終了
    トラスコ品番310-0278質量(g)5使用温度範囲0~60℃使用圧力0.9MPa使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)6適合ソケットライトカップリングE7タイプ
  • チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUS

    チューブ継手 カップリングプラグ

    BeHAUS
    取扱い終了
    カップリングソケットCPSE用のプラグです。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングソケットCPSEとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気適合ソケットCPSE7-6リング色RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 カップリングソケット BeHAUS

    チューブ継手 カップリングソケット

    BeHAUS
    取扱い終了
    プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。マイクロカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングプラグCPPEとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cppe特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cppe