カテゴリ
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

コンビネーションスパナセットJIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980税込¥21,9781セット(14本組)当日出荷CP14本組用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0552セット内容5.5-32mm材質S53C質量(kg)3.47RoHS指令(10物質対応)対応
ケミフィット CPシリーズ スリーブ
ニッタ¥199税込¥2191袋(5個)3日以内出荷から32日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状スリーブ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
カラーコーン コーンプレートサイン
安全興業(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。 縦型と横型、丸型とあります。 コーントップサインと共用できます。取付方式カラーコーン取付
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ケミフィット 1袋 5個入 CPSシリーズ
ニッタ¥229税込¥2521袋(5個)6日以内出荷から63日以内出荷クリーンエア、純水、薬液配管用ねじ込み式継手、ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
建築用シャーペン
SELECTED BY MARINTEC¥4,498税込¥4,9481式7日以内出荷2.8mm建築用シャーペンを中心としたマーキングツールセット。2.8mmシャーペンは直径5.6mm/長さ45mmのロングノーズを採用。狭い場所や深い穴など通常の筆記具では届きにくい箇所へのマーキングが可能。本体上部にねじ込み式シャープナーを内蔵!作業中でも芯の先端を整えられる設計。素材や作業内容に応じてマーキングを使い分け可能。筆記や図面作成など細かな作業にも対応可能な2.0mmシャーペン&芯も付属。ガラス/金属/プラスチック等へのマーキングに使用可能な防水仕様のロングノーズマーカー付き。金属製ケガキペンを使用で、金属/タイル/ガラス/陶器/木材などへのケガキ作業が可能。穴あけ前のセンター位置のマーキングに使用可能なスプリング式センターポンチ付き。工具類をまとめて収納でき、現場への持ち運びや保管にも便利な収納ポーチ付きセット内容建築用シャーペン2.8mm・替え芯2.8mm(黒/赤/黄)・シャーペン2.0mm・替え芯2.0mm・ロングノーズマーカー(赤)・金属製ケガキペン・センターポンチ・専用シャープナー ×2・スペアニードル・交換用シャープナー・4B消しゴム・収納ポーチ寸法(mm)ロングノーズ部:Φ5.6×長さ45芯径(mm)2.8芯色黒/赤/黄
建築用シャーペン 14点セット/ケース付き
SELECTED BY MARINTEC¥3,698税込¥4,0681式7日以内出荷建築用シャーペン 14点セット/ケース付き 。。 【精巧な建築用シャーペンセット】 。 このセットには、頑丈な建築用シャーペン1本、2.8mmの高品質な黒&カラー芯12本、2.0mmのシャーペン1本、2.0mm芯24本が含まれています。さらに、赤インクのロングノーズマーカーペン1本、金属製ケガキペン1本、センターポンチ1本、専用シャープナー2個、スペアニードル1本、整理に便利収納ケースが付属します。加えて、交換用シャープナーと4B消しゴムもセットになっており、効率的でスムーズな作業を実現します。。 【プロ仕様の木工用シャーペン(シャープナー内蔵)】 。 建築マーカーペンは、直径5.6mm長さ45mmの金属製ロングニブを採用し、狭いスペースや深い穴でも正確なマーキングが可能です。届きにくい場所でも位置調整の手間を減らし、作業効率と精度を大幅に向上させます。また、ペンの上部にはねじ込み式のシャープナーが内蔵されており、常に先端をシャープな状態に保てます。。 【深穴マーキング用マーカーペン】 。 ロングチップ&防水仕様のマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなど、通常の建築用シャーペンでは対応が難しい素材へのマーキングに最適です。あらゆる素材に正確に描けるため、セットの汎用性をさらに高めています。。 【高品質な金属製シャーペン】。 耐久性に優れた2.0mm製図用シャーペンは、筆記や図面作成に最適で、特に工学設計に最適なパートナーです。金属製のグリップは滑り止め加工が施されており、手にしっくりと馴染むバランスの取れた重さで快適に使用できます。セットには複数の芯カラーも含まれており、用途に応じた使い分けが可能です。。 【多用途の建築用ツールセット】 金属製のカーバイド刻印ペンとセンターポンチは、金属タイルガラス陶器木材など硬い素材への精密なマーキングや刻印に最適です。片手で操作可能なスプリング式センターポンチは、穴あけのためのセンター位置を正確に示すことができます。4B消しゴムも付属し、細かい修正にも対応します。。 【ジッパー付き収納ポーチ】。 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水加工が施された耐久性の高いキャンバス地のポーチが付属。滑らかなジッパーで簡単に開閉でき、現場やDIY作業時にも持ち運びに便利なコンパクト設計です。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロフェッショナルまで幅広い方におすすめのギフトにも最適なツールセットです。仕様筆記技法:pencil_leadセット内容14点セット、ケース付き色赤、黄色、黒直径(Φmm)2.8線幅(mm)2.8セット数14インク色ブラック、レッド、イエローインクアルコールグリップタイプリブ商品タイプメカニカルグラファイトペンシルスタイル14点セット/ケース付き
超硬管用タップ TC-P
TDT(田野井)¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅材質超硬合金溝数4精度JIS2表面処理ノンコート再生材使用使用
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット
CONTEC(コンテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。仕様本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。適合モジュールCONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥85,980税込¥94,5781セット(69点)翌々日出荷定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。用途メカニック用質量(kg)16.1差込角(mm)9.5入組点数69ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
伸縮切替畦畔CPPS 15型(G1/4)
丸山製作所¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)質量(g)1380取付ねじG1/4全長(cm)166(253)到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3)吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
切替畦畔CPPS 15G型(G1/4)
丸山製作所¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。質量(g)1170取付ねじG1/4全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5/18.5吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら