カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cps15-10」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2