カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「cps15-8w」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート質量(g)36タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7チューブ外径(Φmm)8寸法M(mm)M16X1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100