カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「cps20-04b」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥729税込¥8021個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R