カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 配管用ワンタッチ管継手(3)
絞り込み
適合チューブ外径
  • 10
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 12(1)
形状
形状
ストレート(1)
形状
プラグ(1)
形状
違径ソケット(1)
使用流体
  • 使用流体空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(3)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • BeHAUS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cps20」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブ継手 カップリングソケット BeHAUS

    チューブ継手 カップリングソケット

    BeHAUS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUS

    チューブ継手 カップリングプラグ

    BeHAUS
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
cp208特集