カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管用ワンタッチ管継手(1)
絞り込み
管接続口径
- 1/2
- 1/4(1)
- 3/8(1)
形状

ストレート(1)
使用流体
空気(1)
ねじの種類
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
PISCO(ピスコ)
「cps20」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R