カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpt-1211nd-50」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性パテ ポリカーム

    導電性パテ

    ポリカーム
    3,690税込4,059
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。粘土状で、硬化しません。
    危険物の類別非危険物
  • 非硬化型粘土状導電性パテ ポリカーム

    非硬化型粘土状導電性パテ

    ポリカーム
    3,298税込3,628
    1個(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
    用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に灰茶色特性導電耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed)主な用途粘土導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応