カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(679)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2a32」の検索結果

関連キーワード
679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)SMC
339税込373
1個
当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2A32) SMCCQ Series(CQ2A32)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A32SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CQ Series(CQ2A32F) SMCCQ Series(CQ2A32F)SMC
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CQ Series(CQ2A32TF) SMCCQ Series(CQ2A32TF)SMC
5,698税込6,268
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CQ Series(CQ2A32TN) SMCCQ Series(CQ2A32TN)SMC
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2A32 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2A32SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A32F SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A32FSMC
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A32TN SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A32TNSMC
7,398税込8,138
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A32TF SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A32TFSMC
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.17~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
20-CQ SMC20-CQSMC
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2シリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
55 Series(55-ECQ) SMC55 Series(55-ECQ)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~)SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMCCQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形式(-) 空気圧タイプ
55 Series(55-CQ2) SMC55 Series(55-CQ2)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
CQ2-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQ2-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
7,898税込8,688
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2L32 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2L32SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2B32 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2B32SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2G32 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2G32SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2D32 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2D32SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~)SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DZ-~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-30DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-30DCZ-~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCZ-~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCMZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
25A-CQ2-Z_long/25A-CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQ2-Z_long/25A-CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DMZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DCMZ~)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-5~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-5~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ