カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(848)
絞り込み

「cq2b20」の検索結果

関連キーワード
848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2B20) SMCCQ Series(CQ2B20)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) M ねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CQ Series(CQ2B20V) SMCCQ Series(CQ2B20V)SMC
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20V SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20VSMC
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B20R) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B20R)SMC
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B200~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B200~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
ATEX指令 エアシリンダ 55-CQ2シリーズ SMCATEX指令 エアシリンダ 55-CQ2シリーズSMC
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMCCQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CQ2-Zシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CQ2-ZシリーズSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
22 Series(22) SMC22 Series(22)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)SMC
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)6作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CQ2B200) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CQ2B200)SMC
63,980税込70,378
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2B200 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2B200SMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMCCQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形式(-) 空気圧タイプ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CQ2B200TN) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CQ2B200TN)SMC
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CQ2B200TF) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CQ2B200TF)SMC
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B200TF SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B200TFSMC
65,980税込72,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B200 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B200SMC
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
10-CQ SMC10-CQSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-20DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-20DZSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~)SMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
55 Series(55-CQ2) SMC55 Series(55-CQ2)SMC
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
11-CQ SMC11-CQSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DCMZ-~)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DCZ-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
...
cdm2b20-200特集