カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b25-30d」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
10-CQ SMC10-CQSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B25SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
25A-C SMC25A-CSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
55 Series(55-CQ2) SMC55 Series(55-CQ2)SMC
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB25 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB25SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2B25) SMCCQ Series(CQ2B25)SMC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
10,398税込11,438
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DMZ-~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DZ-~)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DMZ)SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DCZ-~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DCMZ-~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DMZSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DCZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DCMZSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DZ)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DCZ)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DCMZ)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
25A Series(25A-CQ2) SMC25A Series(25A-CQ2)SMC
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25R-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25R-~)SMC
8,898税込9,788
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~25~)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DFMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DFMZSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FM) ヘッド側インロー付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじおねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DFCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DFCMZSMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじおねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+0DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+0DZ)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+20DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+20DZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+10DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+10DZ)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+10DCZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+10DCZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+20DMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+20DMZ)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッドリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DFZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DFZ)SMC
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DFMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DFMZ)SMC
6,698税込7,368
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DFCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-30DFCMZ)SMC
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ